Produktpalette: 201P Series Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 200 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Mittelträge SVHC...
Sicherung, 20102000431P, LITTELFUSE Die mittelträge, träge Glaskörpersicherung wird als Zusatzsicherung in Geräten oder Betriebsmitteln zum individuellen Schutz von Bauteilen oder internen Stromkre...
Sicherung, 20102000531P, LITTELFUSE Die mittelträge, träge Glaskörpersicherung wird als Zusatzsicherung in Geräten oder Betriebsmitteln zum individuellen Schutz von Bauteilen oder internen Stromkre...
Sicherung, 20102000301P, LITTELFUSE Die mittelträge, träge Glaskörpersicherung wird als Zusatzsicherung in Geräten oder Betriebsmitteln zum individuellen Schutz von Bauteilen oder internen Stromkre...
Sicherung, 20102000001P, LITTELFUSE Die mittelträge, träge Glaskörpersicherung wird als Zusatzsicherung in Geräten oder Betriebsmitteln zum individuellen Schutz von Bauteilen oder internen Stromkre...
Feinsicherung 5x20 mm mittelträge Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträume zu berücksichtigen sind.
G-Sicherungseinsatz 5x20 M 0,2A/250V SA MI5SA25V0,2Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) SA 5x20mm mittelträge 0,1A bis 16A AC250V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen ...
G-Sicherungseinsatz 5x25 M 0,2A/250V KM MI5SM25V0,2-1Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) M 5x25mm mittelträge 0,8A bis 10A AC250V mit Kennmelder, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkapp...
ESKA UL521.010 UL521.010 UL-Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.2 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St. UL-Feinsicherung 5 x 20 mm -mT- Verwendung in allen bekannten Applikationen für zylindrisch...
Feinsicherung 5x25 mm mittelträge Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträme zu berücksichtigen sind.
Feinsicherung 5x30 mm mittelträge Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträme zu berücksichtigen sind.
TRU COMPONENTS 1576494 TC-521.010 0,2A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.2 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St. Feinsicherung 5 x 20 mm Inhalt 1 St. Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Mi...
Feinsicherung 6,3x32 mm mittelträge Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträume zu berücksichtigen sind.