SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 0,6 A, träge, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Schutz von Steuertrafos, Drosseln, Induktivitäten UL Sicherungssysteme Class CC...
TRU COMPONENTS 442335 6FF-1 Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 0.6 A 1000 V Superflink -FF- Inhalt 1 St. Keramik-Sicherung Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Nennspannung...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Sicherungsstrom: 600 mA Produktpalette: GMA Series Schaltvermögen AC-Strom: 35 A Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsgröße, imperial...
Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Sicherungsgröße, metrisch: 6.4mm x 31.7mm Nennspannung V AC: 250 V Schaltvermögen AC-Strom: 35 A Sicherungsstrom: 600 mA Auslöseverhalten: Time Dela...
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Produktpalette: 312 Series Auslöseverhalten: Fast Acting Nennspannung V AC: 250 V Schaltvermögen AC-Strom: 35 A Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm Sicherungsstrom: ...
Auslöseverhalten: Slow Blow Schaltvermögen AC-Strom: 35 A Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32...
Sicherung, 0875.600MXEP, LITTELFUSE Platzsparende Sicherung mit einem Pigtail und axialer Leitung, ideal geeignet für Beleuchtungs-, Stromversorgungs- und Adapteranwendungen. Features * Slo-Blo, Ke...
Sicherung, 0875.600MRET1P, LITTELFUSE Platzsparende Sicherung mit einem Pigtail und axialer Leitung, ideal geeignet für Beleuchtungs-, Stromversorgungs- und Adapteranwendungen. Features * Slo-Blo, ...
Produktpalette: Slo-Blo 313 Series Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 600 mA Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Träge ...
Slo-Blo-Sicherung, 0229.600VXP, Littelfuse Die 0229.600VXP ist eine Slo-Blo-Sicherung mit Anzeigeoption, die konventionellen Überstromschutz mit der Fähigkeit kombiniert, kurzzeitigen Hochstromimpu...
Slo-Blo-Sicherung, 0229.600VXSP, Littelfuse Die 0229.600VXSP ist eine Slo-Blo-Sicherung mit Anzeigeoption, die konventionellen Überstromschutz mit der Fähigkeit kombiniert, kurzzeitigen Hochstromim...
Slo-Blo-Sicherung, 0229.600HXSP, Littelfuse Die 0229.600HXSP ist eine Slo-Blo-Sicherung mit Anzeigeoption, die konventionellen Überstromschutz mit der Fähigkeit kombiniert, kurzzeitigen Hochstromim...
Slo-Blo-Sicherung, 0229.600MXP, Littelfuse Die 0229.600MXP ist eine Slo-Blo-Sicherung mit Anzeigeoption, die konventionellen Überstromschutz mit der Fähigkeit kombiniert, kurzzeitigen Hochstromimpu...
Slo-Blo-Sicherung, 0229.600HXP, Littelfuse Die 0229.600HXP ist eine Slo-Blo-Sicherung mit Anzeigeoption, die konventionellen Überstromschutz mit der Fähigkeit kombiniert, kurzzeitigen Hochstromimpu...