Produktpalette: Slo-Blo 239 Series Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 700 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Träge SVH...
Flinke Schmelzsicherung, 0235.700VXEP, Littelfuse Die 0235.700VXEP ist eine 5×20 mm große, flinke Glaskörpersicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrau...
Flinke Schmelzsicherung, 0235.700MXEP, Littelfuse Die 0235.700MXEP ist eine 5×20 mm große, flinke Glaskörpersicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrau...
Flinke Schmelzsicherung, 0235.700VXP, Littelfuse Die 0235.700VXP ist eine 5×20 mm große, flinke Glaskörpersicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauch...
Flinke Schmelzsicherung, 0235.700HXEP, Littelfuse Die 0235.700HXEP ist eine 5×20 mm große, flinke Glaskörpersicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrau...
Flinke Schmelzsicherung, 0235.700MXP, Littelfuse Die 0235.700MXP ist eine 5×20 mm große, flinke Glaskörpersicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauch...
Slo-Blo-Sicherung, 0239.700VXEP, Littelfuse Die 0239.700VXEP ist eine 5×20 mm Slo-Blo-Glaskörper-Patronensicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauchs...
Flinke Schmelzsicherung, 0235.700HXP, Littelfuse Die 0235.700HXP ist eine 5×20 mm große, flinke Glaskörpersicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauch...
Slo-Blo-Sicherung, 0239.700MXEP, Littelfuse Die 0239.700MXEP ist eine 5×20 mm Slo-Blo-Glaskörper-Patronensicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauchs...
Slo-Blo-Sicherung, 0239.700VXP, Littelfuse Die 0239.700VXP ist eine 5×20 mm Slo-Blo-Glaskörper-Patronensicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauchsei...
Slo-Blo-Sicherung, 0239.700HXP, Littelfuse Die 0239.700HXP ist eine 5×20 mm Slo-Blo-Glaskörper-Patronensicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauchsei...
Feinsicherung, UL522.216, ESKA Die UL522.216 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß ermöglicht, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden trä...
Slo-Blo-Sicherung, 0239.700MRET1P, Littelfuse Die 0239.700MRET1P ist eine 5×20 mm Slo-Blo-Glaskörper-Patronensicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbra...
Slo-Blo-Sicherung, 0239.700HXEP, Littelfuse Die 0239.700HXEP ist eine 5×20 mm Slo-Blo-Glaskörper-Patronensicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauchs...