PVC-Datenübertragungs- und Fernmeldeleitungen geschirmt Typ J-Y(St)Y. Gemäß DIN VDE 0815 für feste Verlegung in- und außerhalb geschlossener Räume, Cu-Draht, blank, mit jeweils verschiedenfarbiger ...
Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese Leitungen si...
(J)-Y(ST)Y...LG 10X2X0,8 BMK 1708010/100Dieses Installationskabel wird für Signalübertragungen verwendet, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Im Freien kann da...
Länge auf Rolle (metrisch): 91 m Produktpalette: 3600B Mantelfarbe: Beige Anzahl der Adernpaare: 10 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.127mm Dra...
UNITRONIC LiYCY (TP) 10x2x0,25 0035805/100UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
UNITRONIC LiYCY 20x0,14 0034320/100UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
UNITRONIC LiYY 20x0,14 0028220/100UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: 1181 Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG Anzahl...
Paarverseilte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYY (TP) - paarverseilte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer...
Paarverseilte, geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mes...