| | | | | |
| Bild | | | | Bestellen |
|
|
91% |
|
Deltron Gehäuse Außenmaß 90 x 36 x 30mm IP54 (1 Angebot) Länge Außen = 90 mm Höhe Außen = 30 mm Breite Außen = 36 mm Abmessungen Außen = 90 x 36 x 30mm Schutzart = IP54 Mit Flansch = Ja Diese Serie besteht aus ADC12-Aluminium und bietet eine vielseitige ... |
|
ab € 7,38* pro Stück |
|
91% |
|
Deltron Gehäuse Schwarz Außenmaß 90 x 36 x 30mm IP54 (1 Angebot) Länge Außen = 90 mm Höhe Außen = 30 mm Breite Außen = 36 mm Abmessungen Außen = 90 x 36 x 30mm Schutzart = IP54 Farbe = Schwarz Mit Flansch = Ja Diese Serie besteht aus ADC12-Aluminium und bietet e... |
|
ab € 14,12* pro Stück |
|
91% |
|
Microchip Encoder SMD SOIC 8-Pin 4.9 x 3.9 x 1.5mm (1 Angebot) Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm Arbeitsspannnung max. = 13 V Betriebstemperatur max. = +85 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C HCSxxx KeeLoq®-Enc... |
Microchip Technology HCS301-I/SN |
ab € 7,34* pro 5 Stück |
|
91% |
|
Microchip Encoder SMD SOIC 8-Pin 4.9 x 3.9 x 1.5mm (1 Angebot) Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm Arbeitsspannnung max. = 13 V Betriebstemperatur max. = +85 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C HCSxxx KeeLoq®-Enc... |
Microchip Technology HCS301-I/SN |
ab € 141,38* pro 100 Stück |
|
91% |
|
Microchip Encoder SMD SOIC 8-Pin 4.9 x 3.9 x 1.25mm (1 Angebot) Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm Arbeitsspannnung max. = 13 V Betriebstemperatur max. = +70 °C Betriebstemperatur min. = 0 °C HCSxxx KeeLoq®-Enco... |
Microchip Technology HCS200/SN |
ab € 116,82* pro 100 Stück |
|