SMD-Induktivität, NLV32T-2R2J-PF, TDK Der NLV32T-2R2J-PF ist ein oberflächenmontierter Typ, der als Energiespeicher in Schaltnetzteilen verwendet wird und Gleichstrom erzeugt. Features * Harzform T...
SMD-Drossel, B82422A1222K100, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +145 °C * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgu...
SMD-Drossel, B82432C1222K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Hoher Q-Faktor * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung der Versorgungsspan...
Entstördrossel, 07HCP-2R2M-50, FASTRON Die 07HCP-2R2M-50 ist eine Induktivität, ein passives elektronisches Bauteil, das elektrische Energie in Form von magnetischer Energie speichern kann. Feature...
Axial-Bedrahtete Festinduktivität, SMCC-2R2K-02, Fastron Bedrahtete Induktivitäten, Typ Fastron SMCC. Ultrakompakte BC-Drosseln (Bobbin Core). Mit Farbkodierungsringen * Mit Ferritkern, Typ SMCC.
HF-Drossel, MICC-2R2K-02, FASTRON Der MICC-2R2K-02 ist eine bedrahtete Drosselspule, die dazu dient, höhere Frequenzen zu sperren und gleichzeitig Gleichstrom (DC) und niedrigere Frequenzen von Wec...
RF-Drossel, B82141A1222K000, EPCOS Features * Kleines Format * Relativ hoher Nennstrom * Geeignet für Wellenlöten * RoHS-kompatibel Anwendungen * RF-Blockierung und -Filterung * Entkopplung und Ent...
SMD-HF-Drossel Typ Fastron 0805AS../0805AQ../0805F. In der Baugröße 0805, mit Epoxydharz vergossen und glatter Oberfläche, lötbar bis max. +260 °C/10 s. Mit Trägermaterial Ferrit Typ 0805F.
HF-Drossel, 1210AS-2R2K-01, Fastron Diese drahtgewickelte Chip-Induktivität wurde für Hochfrequenz (HF)-Anwendungen entwickelt, die eine optimale Güte in Hochfrequenzschaltungen erfordern. Ihre Gol...
SMD-Leistungsdrossel, LPWI201608S2R2T, Littelfuse Der LPWI201608S2R2T ist ein oberflächenmontierter Baustein, der Spannungsstabilisierung in einem kompakten Design bietet. Mit ihren geringen Verlus...
SMD-Leistungsdrossel, LPWI252010H2R2T, Littelfuse Der LPWI252010H2R2T ist ein oberflächenmontierter Baustein, der Spannungsstabilisierung in einem kompakten Design bietet. Mit ihren geringen Verlus...
Leistungsdrossel, SDR0403-2R2ML, BOURNS Features * Niedrige Induktivität * Niedriges Profil von nur 3,2 mm * Ferritkern * RoHS-kompatibel Anwendungen * Eingang/Ausgang von DC/DC-Wandlern * Tragbare...