Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, SMD 1210, 2.2 µH, 320 mA, NLV32T-2R2J-PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, SMD 1210, 2.2 µH, 320 mA, NLV32T-2R2J-PF
Drossel, SMD 1210, 2.2 µH, 320 mA, NLV32T-2R2J-PF
Artikel-Nr.:
     4502-75D1359
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLV32T-2R2J-PF
EAN/GTIN:
     4099889033885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
SMD-Induktivität, NLV32T-2R2J-PF, TDK Der NLV32T-2R2J-PF ist ein oberflächenmontierter Typ, der als Energiespeicher in Schaltnetzteilen verwendet wird und Gleichstrom erzeugt. Features * Harzform Typ gewickelt Induktivität für Standardschaltungen * Die Serie E-12, die mit der J-Toleranz (±5%) kompatibel ist, kann für Anwendungen verwendet werden, die die strenge L-Toleranz einhalten müssen, wie z.B. Filterschaltungen * Hervorragende Induktivitäts-Temperatureigenschaften im Betriebstemperaturbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Drossel
Bauform:
SMD 1210
Breite:
2.5 mm
Gleichstrom:
320 mA
Gleichstromwiderstand:
1 Ω
Gütefaktor Q:
Q 30
Höhe:
2.2 mm
Induktivität:
2.2 µH
Länge:
3.2 mm
Messfrequenz:
7.96 MHz
Sättigungsstrom:
320 mA
Toleranz:
±5 %
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0723*
€ 0,0909*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 0,0723*
€ 0,1094*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1094*
€ 0,1302
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1044*
€ 0,1242
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1031*
€ 0,1227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,1128
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,1082
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,188* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.