Feuchtraumwannenleuchte Luna BL - BEG-Förderfähig Gehäuse und Abdeckung aus schlagfestem PC IK08. Wanne PC IK08 mit hochwertigen Edelstahl Clips. Homogenes Licht durch opale Wanne. Effizienz:138lm/...
Feuchtraumleuchten, klassische Form. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Schutzart: IP65. Ausstrahlungswinkel: 115°. Durchverdrahtung möglich. Gehäuse aus Polycarbonat. Produ...
LED Feuchtraumleuchte, ELED200130, Enovalite LED Feuchtraumleuchte PRO, 65 cm, 18 W, 2070 lm, 4000 K (neutralweiß), IP65, OSRAM, Fast Connector, durchschleifbar.
Müller Licht 20800200 A+, Feuchtraumleuchte Aqua-Promo 2 x 22 W LED Röhre, Plastik, grau, 156.5 x 11.5 x 8.6 cm Robuste Feuchtraumleuchte für den Einsatz in feuchter und/oder staubiger Umgebung. Di...
IP65 LED-Feuchtraumleuchte mit opalem Diffusor für Innen- sowie überdachte Außenmontage. Innovatives Design mit extralangen Montageschiebern (300 mm) für einfache Montage, daher ideal für Renovieru...
Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen. Produkteigenschaften: Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen. Schutzart: IP65. Geeignet für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE Connected. Produktvo...
Feuchtraumwannenleuchte Luna BL - BEG-Förderfähig Gehäuse und Abdeckung aus schlagfestem PC IK08. Wanne PC IK08 mit hochwertigen Edelstahl Clips. Homogenes Licht durch opale Wanne. Effizienz:138lm/...
FR-Wannenleuchte T26 1x18W 161118 AUS EVGPolyester Feuchtraum-Wannenleuchten zum Einsatz in allen geschützten und ungeschützten Außenbereichen und offenen Industrieanlagen, an Decken, Wänden, Laufs...
LED-Feuchtraumleuchte mit opaler (MILKY) Abdeckung (Diffusor). Einsetzbar als Wand- und Deckenleuchte, Maß 1265mm. Sehr gute Lichtqualität. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 55000 h. Installa...
LED-Feuchtraumleuchte 840, 1,3m LUNA ECO #5221004Preis-Leistungsstarke Wannenleuchte LUNA ECO, BEG-förderfähig, ohne DV, mit einer Abdeckung aus schlagfestem opalisiertem Polycarbonat und kurzen, a...
LED-Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Außenbereich. Einfache, schnelle Montage an Wand oder Decke. Befestigungsklammern liegen bei. Befestigung möglich über die komplet...