Brandklasse B · rückstandsfreies Löschen · Löschstrahl unterbrechbar · Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff · sichere und einfache Bedienung · abgeflachter Boden · Einsatz bei Anlagen mit hoher ...
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden...
GLORIA® Feuerlöscher SK Pro, AB-Schaum, Volumen 6 l Der Feuerlöscher GLORIA® SK Pro mit AB-Schaum ist besonders effektiv beim Einsatz gegen Brände der Brandklasse A und B. Der Schaumfeuerlöscher ve...
Brandklassen A, B, C, nach DIN EN 3 Europanorm · Pulverstrahl unterbrechbar · Druckhebelarmatur als Tragegriff und Betätigungshebel · mit Wandhalter · Einsatz: Flüssiggas- und HeizöllagerWeitere te...
Auto-Pulver-Feuerlöscher P2 GM, Löschmenge 2 kg Brandklasse A,B,C Tragbarer Pulver-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C. Handlicher Pulver-Feuerlöscher in Komfortausführung. Das ...
Schaum-Feuerlöscher SD6, Löschmenge 6L Brandklasse A,B Tragbarer Schaum-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklasse A und B. Dauerdruckschaumlöscher gefüllt mit filmbildendem Löschmittel. Mit Sc...
GLORIA Feuerlöscher PD 6 GA. Ausführung: DIN EN 3 . Breite: 270 mm. Durchmesser: 150 mm. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: 6 K g. Feuerlöscherklasse: A;B;C. Funktionsdauer: 16 s. Geeignet für: Brandkla...
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden...
Brandklasse B · rückstandsfreies Löschen · Löschstrahl unterbrechbar · Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff · sichere und einfache Bedienung · abgeflachter Boden · Einsatz bei Anlagen mit hoher ...
Pulver-Feuerlöscher PD6 GA, Löschmenge 6 kg Brandklasse A,B,C Tragbarer Pulver-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C. Dauerdruckpulverlöscher. Druckhebelventil, gleichzeitig zum T...
Brandklassen A, B, F · Flüssiglöschmittel mit Spezialeignung für Speiseöle und -fette · bis zu 75 l brennendes Speiseöl oder -fett wird zuverlässig gelöscht · Treibmittelflasche innenliegend (bei 6...
Brandklassen A, B · Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Schaums · ausgezeichnete Löschleistung ohne Fluor · umweltfreundl...
Gloria Auto-Feuerlöscher PDE1GA handlicher Pulverlöscher dank der kompakten Bauweise Gloria Auto-Feuerlöscher handliche Feuerlöscher für den Einsatz am KFZ, in der Werkstatt oder der Küche. mit Han...
";Kohlendioxid-Feuerlöscher KS 5 SE • Rückstandsfrei löschen mit dem Löschmittel CO2 • Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft, es breitet sich vom Boden her über einen Flammenbrand aus und ...