Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: feuerwehrsauger kärcher, feuerwehrsauger wap
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Feuerwehrsauger

  Feuerwehrsauger  (5 Angebote unter 30.803.215 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Feuerwehrsauger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Feuerwehrsauger"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Feuerwehr-Pumpsauger Hero FPS (1 Angebot) 
Dieser moderne Profi-Pumpsauger ist speziell für Feuerwehren und THW konzipiert. Mit dem Hero FPS sind Sie für Dauereinsätze bei Hochwasser und Überschwemmungen aller Art gerüstet. Verunreinigtes S...
Dönges
218650
€ 1.343,30*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk-ALTO
107412020
€ 2.123,39*
pro Stück
 
 Stück
KÄRCHER NT 50/1 MwF (Feuerwehrsauger) (5 Angebote) 
Produktbeschreibung:Professionelle Nass-/Trockensauger mit integrierter Entsorgungspumpe (Pumpsauger) für Gewerbe, Gebäudereiniger und Feuerwehren. Der neue NT 50/1 Mwf ist mit seiner elektrischen ...
Kärcher
1.148-472.0
€ 2.625,51*
pro Stück
 
 Stück
Maschinox Heros Feuerwehrsauger 113.001 Pumpsauger (1 Angebot) 
Maschinox Heros Feuerwehrsauger 113.001 Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe Dieser moderne Profi-Pumpsauger ist speziell für Feuerwehren und THW konzipiert und für Dauereinsätze bei Hoch...
Maschinox
113001
€ 1.583,19*
pro Stück
 
 Stück
Pump-Sauger Feuerwehr IC 621 PumpMaster (3 Angebote) 
Pump-Sauger Feuerwehr IC 621 PumpMaster
Nilco
3299005
€ 1.057,76*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Feuerwehrsauger
^

Mit dem Pumpsauger Überschwemmungen schnell im Griff haben

Der Pumpsauger ist ein Nass-/Trockensauger, den Sie zum Einsaugen von größeren Mengen nicht brennbarer Flüssigkeiten verwenden. Diese können Wasser, aber auch Milch, Schlamm oder verschmutztes Wasser (z.B bei Überschwemmungen) sein. Gute Pumpsauger sammeln das Sauggut nicht einfach wie ein Staubsauger in einen Behälter. Sie sind mit einer Abwasser- oder Schlammpumpe ausgestattet. Diese pumpt – in Verbindung mit einem Abwasserschlauch – das Sauggut noch während des Absaugens direkt in einen Kanal oder an einen anderen Ort zur Entsorgung gepumpt wird.

Wofür kommen Pumpsauger zum Einsatz?

Benötigt werden Sauger dieser Art zum Abpumpen größerer Mengen Wasser bei Überschwemmungen und Hochwasser, aber auch bei Arbeiten der Feuerwehr wie der Entfernung von Löschwasser. Auch für die Aufnahme von Restwasser sind diese Industriesauger geeignet. Sie saugen Wasserlachen ein, die eine Tauchpumpe nicht entfernen kann. Eingesetzt werden Sauger mit Ablaufpumpe auch in Schwimmbädern, Tierparks und für die Reinigung von Teichanlagen. Sind die Pumpsauger mit einem dafür konzipierten Grobschmutzfilter oder einem speziellen Reinigungsset ausgestattet, kann das abgesaugte Wasser durch den Filter gereinigt und direkt wieder ins Becken zurückgeführt werden.

Unterschiede zum herkömmlichen Nass-/Trockensauger

Im Gegensatz zum kleinen N-/T-Sauger ist ein professioneller Pumpsauger mit einer Pumpe für die Ableitung der eingesaugten Flüssigkeit ausgestattet. Diese wird komfortabel über einen Schlauch abgeführt, im Schmutzfangbehälter sammeln sich praktisch nur Feststoffe. Darüber hinaus ist der auch als Feuerwehrsauger bekannte Nasssauger äußerst leistungsstark und schnell. Er saugt und pumpt mehrere Tausend Liter Flüssigkeit pro Stunde.

Das Volumen von Pumpsaugern

Nicht für alle Anwendungen ist ein großes Volumen des Saugers entscheidend. Saugen Sie damit jedoch schmutziges Wasser oder Teichanlagen aus, bleiben auch bei gleichzeitigem Ablassen des gesaugten Wassers viele Grobschmutzteile zurück, die im Auffangbehälter des Pumpsaugers landen. In diesen Fällen ist ein großes Auffangvolumen wirtschaftlicher. Bedenken Sie dabei jedoch, dass die Entsorgung eines größeren Schmutzvolumens mit stärkerem körperlichen Einsatz verbunden ist.

Die Leistung

Die Leistung von professionellen Pumpsaugern liegt meist bei mindestens 1 Kilowatt, Geräte mit Kilowattwerten im zweistelligen Bereich sind am Markt ebenso erhältlich. Einige Sauger verfügen zur besseren Effizienz über einen zweiten oder gar einen dritten, ebenfalls leistungsstarken Motor. Diese Geräte sind in der Regel für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Tipps zur Auswahl

  • Achten Sie beim Kauf eines Pumpsaugers auf eine integrierte oder optional installierbare Abwasserpumpe. Sie erleichtert Ihnen die Arbeit bei der Entsorgung der abgesaugten Flüssigkeiten.
  • Benötigen Sie einen Pumpsauger, der neben Wasser auch aggressive Flüssigkeiten einsaugt, achten Sie auf einen Edelstahlbehälter und die Eignung des Saugers für das einzusaugende Medium.
  • Prüfen Sie, ob der Pumpsauger für feinere Arbeiten wie das Restwasserpumpen das richtige Zubehör in Form von leichtgängigen und kleinen Bodendüsen mitbringt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.