Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Flüssiggummi

  Flüssiggummi  (1 Angebot unter 29.175.126 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Flüssiggummi“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Flüssiggummi"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
BAR 63500050 Mibenco Flüssiggummi zum Ve rsiegeln von Löt- und Schnittstellen (1 Angebot) 
Einkomponentige Gummibeschichtung. Schützt, beschichtet und dichtet ab. Langlebig. UV- und witterungsbeständig. Wird nicht spröde oder brüchig. Frei von Silikon, Schwefel und Chlor.
Josef Barthelme
63500050
ab € 34,13*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Flüssiggummi
^

Flüssiggummi zum Beschichten und Versiegeln

Flüssiggummi in der Sprüh- oder Lackdose gehört zum Materialschutz und beschichtet verschiedenste Oberflächen. Er schützt, versiegelt, wertet auf, gestaltet um oder erhöht die Griffigkeit. Der 1-Komponenten-Gummi wird unter anderem in Auto- und Tuningwerkstätten, von Handwerkern vieler Gewerke und für den Wassersport verwendet.

Flüssiggummi im Überblick

Flüssiggummi ist ein Gummimaterial in flüssiger, aufrührbarer Form. Die einkomponentige Flüssigkeit trocknet sehr schnell zu einer elastischen, dauerhaften Schicht. Der Flüssiggummi ist in der Sprüh-oder Lackdose erhältlich. Die Farbvarianten reichen von schwarzen, grauen, roten bis hin zu gelben Tönen, er ist ist auch als transparente Beschichtung erhältlich.

Einsatzbereiche der Gummi-Beschichtung

Der Flüssiggummi beschichtet die meisten Materialien, auch Holz, Beton und Kunststoffe. Die elastische Schutzschicht wirkt nicht negativ auf den Untergrund ein und verändert ihn nicht. Sie kann jederzeit in Bahnen abgezogen werden. Die Gummi-Beschichtung hält bis zu fünf Jahre, ist beständig gegen Witterungseinflüsse und Licht. Der Flüssiggummi zeigt eine hohe Beständigkeit gegen die Einflüsse von Säuren, Fetten und Ölen, die beschichtete Oberfläche ist nicht durchlässig für Wasser. Die Beschichtung erhöht die Griffigkeit der Oberfläche und eignet sich für die Griffe von Werkzeugen oder zur Sicherung glatter Fußböden. Die umfassenden Eigenschaften des Flüssiggummis erweitern sein Einsatzgebiet deutlich über eine Gummierung hinaus. Für Werkzeuge im Freigelände, wie Gartenwerkzeuge, erzeugt der Flüssiggummi eine zusätzliche Beständigkeit gegen Wasser. Auch vorhandene Gummibeschichtungen können mit diesem Material repariert oder ergänzt werden. Der Flüssiggummi eignet sich als Isoliermittel für Kabel und Elektronik. In der Elektrotechnik und Wartung elektronischer Anlagen hat sich der Flüssiggummi als Versiegelung bewährt. Der Wassersport und Bootsbau macht sich die imprägnierende Wirkung zunutze. Der Flüssiggummi ist auch eine beliebte Beschichtung für Fahrzeuge, als Lackschutz oder im Tuningbereich.

Anwendungstipps

Der Flüssiggummi in der Lackdose eignet sich gut zum Eintauchen des zu beschichtenden Bauteils. Hierfür wird das flüssige Material für mindestens eine halbe Minute langsam gerührt. Es sollte möglichst wenig Luft in den Flüssiggummi gelangen. Für den flächigen Auftrag empfiehlt sich die Spraydose mit mehreren Schichten und Zwischentrocknung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.