dm-folien Flachbeutel, (B)300 x (H)500 mm, 50 my aus Kunststoff LDPE (Polyethylen), transparent, unbedruckt, mit Recycling Symbol beinhaltet: 100 Stück (10033050) Auslaufartikel: Lieferung erfolgt ...
Beutel aus LDPE , das Multitalent in zahlreichen Variationen und damit für nahezu jeden Anwendungsbereich erhältlich. Mit Druckverschluss, praktischer Selbstklebung oder auch ohne Verschluss- zum e...
Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung Besonders stabil und reissfest Auch in bedruckter Ausführung lieferbar Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen Frei von Kiese...
LDPE-Flachbeutel mit Seitennaht, 300x500x0,050 mm Ideal zum Aufbewahren, Transportieren und Präsentieren von Waren.PE Beutel eignen sich perfekt zum Verpacken und Aufbewahren der unterschiedlichste...
Kunststoff-Flachbeutel, unbedruckt, aus Polypropylen. Autoklavierbar bis 121°C, deshalb auch für infektiöse Materialien geeignet. Starke Ausführung, 0,04 bis 0,05 mm dick.
Die LDPE-Flachbeutel schützen Ihr Versandgut z.B. Dokumente oder Textilien vor Schmütz und Nässe Eigenschaften: unbedruckt verpackt in handlichen Kartons 1.000 Stück pro Karton
Die LDPE-Flachbeutel sind aus 100% Regenerat gefertigt. Das heißt, es wird altes, entsorgtes Plastik wiederverwertet und daraus neues Kunststoff hergestellt. Die reißfesten Beutel eignen sich hervo...
Flach-Beutel - LDPE ab 300 mm Breite • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auf Wunsch auch mit Aufdruck oder in versc...