Flachpalette FP 10 aus Stahl, verzinkt maximale Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Traglast ideal für viele Transportzwecke, z. B. in der Schwer- und Papierindustrie robuste Schweißkonstrukt...
Flachpalette FP 10 aus Stahl, grau lackiert maximale Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Traglast ideal für viele Transportzwecke, z. B. in der Schwer- und Papierindustrie robuste Schweißkons...
Flachpalette FP 12 aus Stahl, verzinkt maximale Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Traglast ideal für viele Transportzwecke, z. B. in der Schwer- und Papierindustrie robuste Schweißkonstrukt...
Flachpalette FP 12 aus Stahl, grau lackiert maximale Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Traglast ideal für viele Transportzwecke, z. B. in der Schwer- und Papierindustrie robuste Schweißkons...
Stahlflachpalette, LxB 1200 x 800 mm, Traglast 2000 kg, mausgrau. Die Flachpaletten zeichnen sich insbesondere durch eine lange Lebensdauer aus. Starke Profilkufen, in Längsrichtung mittig mit eine...
Stahlflachpalette, LxB 1200 x 800 mm, Traglast 2000 kg, verzinkt. Die Flachpaletten zeichnen sich insbesondere durch eine lange Lebensdauer aus. Starke Profilkufen, in Längsrichtung mittig mit eine...
Stahlflachpalette, LxB 1000 x 800 mm, Traglast 2000 kg, enzianblau. Die Flachpaletten zeichnen sich insbesondere durch eine lange Lebensdauer aus. Starke Profilkufen, in Längsrichtung mittig mit ei...
Stahlflachpalette, LxB 1000 x 800 mm, Traglast 2000 kg, feuerrot. Die Flachpaletten zeichnen sich insbesondere durch eine lange Lebensdauer aus. Starke Profilkufen, in Längsrichtung mittig mit eine...
Stahlflachpalette, LxB 1000 x 800 mm, Traglast 2000 kg, mausgrau. Die Flachpaletten zeichnen sich insbesondere durch eine lange Lebensdauer aus. Starke Profilkufen, in Längsrichtung mittig mit eine...
Stahlflachpalette, LxB 1000 x 800 mm, Traglast 2000 kg, resedagrün. Die Flachpaletten zeichnen sich insbesondere durch eine lange Lebensdauer aus. Starke Profilkufen, in Längsrichtung mittig mit ei...
Stahlflachpalette, LxB 1000 x 800 mm, Traglast 2000 kg, verzinkt. Die Flachpaletten zeichnen sich insbesondere durch eine lange Lebensdauer aus. Starke Profilkufen, in Längsrichtung mittig mit eine...
Stahlflachpalette, LxB 1200 x 1000 mm, Traglast 1500 kg, enzianblau. Die Flachpaletten zeichnen sich insbesondere durch eine lange Lebensdauer aus. Starke Profilkufen, in Längsrichtung mittig mit e...
Stahlflachpalette, LxB 1200 x 1000 mm, Traglast 1500 kg, feuerrot. Die Flachpaletten zeichnen sich insbesondere durch eine lange Lebensdauer aus. Starke Profilkufen, in Längsrichtung mittig mit ein...
Stahlflachpalette, LxB 1200 x 1000 mm, Traglast 1500 kg, mausgrau. Die Flachpaletten zeichnen sich insbesondere durch eine lange Lebensdauer aus. Starke Profilkufen, in Längsrichtung mittig mit ein...
Stahlflachpalette, LxB 1200 x 1000 mm, Traglast 1500 kg, resedagrün. Die Flachpaletten zeichnen sich insbesondere durch eine lange Lebensdauer aus. Starke Profilkufen, in Längsrichtung mittig mit e...