Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflachpalette, LxB 1200 x 800 mm, Traglast 2000 kg, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflachpalette
Stahlflachpalette
Artikel-Nr.:
     103-538267
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M3162-03-42
EAN/GTIN:
     4251572705046
Suchbegriffe:
Flachpalette
flachpalette stahl
flachpalette
Stahlflachpalette, LxB 1200 x 800 mm, Traglast 2000 kg, verzinkt.

Die Flachpaletten zeichnen sich insbesondere durch eine lange Lebensdauer aus. Starke Profilkufen, in Längsrichtung mittig mit einer halbrunden Abstützung, sorgen für hohe Stabilität. Das Oberdeck ist durch Trapezsicken widerstandsfähig geformt. Bestens geeignet für den Einsatz im Hochregallager und auf Rollenbahnen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
125 mm
Farbe:
verzinkt
Traglast:
2000 kg
Ausführung:
2 Kufen
Gewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: Heson, 538267 49, Industriepalette, Industriepaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten, Stahlblechpalette, Stahlblechpaletten, Stahlpalette, Stahlpaletten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,13*
€ 262,55*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,58*
€ 262,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,06*
€ 263,14*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,69*
€ 274,43*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,32*
€ 295,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.