Flaschen-Wandhalter zur praktischen Lagerung von Spirituosenflaschen
Flaschen-Wandhalter bieten in der Gastronomie bei geringem Platzangebot einen effektiven Stauraum, um Spirituosenflaschen stilvoll zu präsentieren und zu lagern. Oft wird dieser Bar-Artikel in Clubs und Discotheken aus optischen sowie praktischen Gründen in der Nähe der
Bartheke platziert.
Wichtiges Element zur Präsentation von Spirituosen
Die Spirituosenflaschen befinden sich mit dem
Gastro-Flaschenhalter im unmittelbaren Sichtfeld der Kunden und sind gleichzeitig bei einer übersichtlichen Anordnung zu jeder Zeit schnell zur Hand. Besonders einfach in der Handhabung ist die Montage mittels Schraubzwingen, sodass die Wandhalter einerseits für die dauerhafte stationäre Fixierung an der Wand oder am Regalbrett in Betracht kommen. Andererseits ist durch das System gewährleistet, dass die Flaschen-Wandhalter auch als mobile
Flaschen-Regalhalterung zum Einsatz kommen kann.
Durch das leichte Lösen der Schraubzwinge lässt sich der Flaschen-Wandhalter rasch demontieren. Damit steht der Wandhalter für die Flaschen bei dem Buffet oder Catering an einem Regalbrett oder am Rückbuffet eben so schnell wieder sicher zur Verfügung. Bei dem stationären sowie mobilen Flaschen-Wandhalter sollte jeweils die Flaschengröße beachtet werden, damit die Flaschen passgenau im Wandhalter vertikal über Kopf fixiert bleiben.
Flaschen-Wandhalter für einen effizienten und tropffreien Dosiervorgang
Besonders vorteilhaft wirkt die praktische
Dosierhilfe in dem Flaschen-Wandhalter aus. Sets mit integriertem Portionier-Aufsatz und Spirituosen-Portionierer können die Ausschankverluste auf ein Minimum reduzieren. Die Abfüllmengen lassen sich exakt bestimmen und die Getränke können tropffrei in den
Spirituosengläsern abgefüllt werden. Auch zu Stoßzeiten bei Partys und Events erfolgt der Abfüllvorgang mit exakten Mengen zügig. Gleichzeitig wird durch die präzise Portionierung der Drinks und Mixgetränke die immer gleich bleibende geschmackliche Qualität erhalten.
Auswahlkriterien
Modellabhängig fassen Flaschen-Wandhalter mindestens eine Spirituosenflasche. Verstellbare Halter eignen sich für abweichende Flaschengrößen. Material wie leichtes Aluminium oder verchromter Kunststoff bietet sich bei geringem Eigengewicht an, wenn mehrere Flaschen sicher an der Wand fixiert werden sollen. Ergänzend können im Dosier-Drehständer weitere Spirituosenflaschen untergebracht werden. Weinflaschen lassen sich ansprechend im Weinflaschen-Halter arrangieren.