SMARTBOXPRO Packpapier-Abroller für 500 mm Rollenbreite mit Standfüßen, 19 mm Spindel und Schneidevorrichtung, aus Metall, für Wand- und Tischmontage, inkl. Befestigungs- material für die Tischmont...
SMARTBOXPRO Packpapier-Abroller für 600 mm Rollenbreite mit Standfüßen, 19 mm Spindel und Schneidevorrichtung, aus Metall, für Wand- und Tischmontage, inkl. Befestigungs- material für die Tischmont...
Wand-Abroller Schnittbreite 1000 mm Für einen Rollendurchmesser von 220 mm Schneidvorrichtung: federnd gelagerte Abreißschiene Höhe x Breite x Tiefe 310 x 1084 x 220 mm Traglast 20 kg Wand Aus Stah...
SMARTBOXPRO Packpapier-Abroller für 900 mm Rollenbreite mit Standfüßen, 19 mm Spindel und Schneidevorrichtung, aus Metall, für Wand- und Tischmontage, inkl. Befestigungs- material für die Tischmont...
Wandabroller für Papiertuchrollen Länge: 35 cm Mottez Wandabroller für Papierrollen für Rollenhandtücher und Rollenwischtücher Material: Edelstahl Rohrdurchmesser: 20 mm
Wand-Abroller Schnittbreite 500 mm Für einen Rollendurchmesser von 220 mm Schneidvorrichtung: federnd gelagerte Abreißschiene Höhe x Breite x Tiefe 310 x 584 x 220 mm Traglast 20 kg Wand Aus Stahl ...
Wandabroller für Papiertuchrollen Länge: 50 cm Mottez Wandabroller für Papierrollen für Rollenhandtücher und Rollenwischtücher Material: Edelstahl Rohrdurchmesser: 20 mm
variabel im System, einfach in der Handhabung für Papier- und Folienrollen bis ø 240 mm mit schwenkbarer Abreissschiene für bequemen, ungehinderten Rollenwechsel einheitliche Tiefe: 300 mm
variabel im System, einfach in der Handhabung für Papier- und Folienrollen bis ø 240 mm mit schwenkbarer Abreissschiene für bequemen, ungehinderten Rollenwechsel einheitliche Tiefe: 300 mm
Wand-Abroller Schnittbreite 750 mm Für einen Rollendurchmesser von 220 mm Schneidvorrichtung: federnd gelagerte Abreißschiene Höhe x Breite x Tiefe 310 x 834 x 220 mm Traglast 20 kg Wand Aus Stahl ...
Wandabroller für Papier und Folie Type 152 750mm Rollenbreite Material: Metall Farbe: weiß/ schwarz Type: 152 Wandabroller Messer: gezahnt für Papier und Folie Gewicht pro Stück: ca. 3,7 kg Tischab...
APS 88287 Folien-Abreißvorrichtung 49 x 16 cm, H: 9 cm Metall Folienbreite: 45 cm für Endlosfolien mit einem max. Ø von 80 mm mit Abreißkante mit Gummifüssen Wandmontage möglich stabile Ausführung
APS 88288 Folien-Abreißvorrichtung 34 x 16 cm, H: 9 cm Metall Folienbreite: 30 cm für Endlosfolien mit einem max. Ø von 80 mm mit Abreißkante mit Gummifüssen Wandmontage möglich stabile Ausführung
Abroll/Abreissvorrichtung 30cm Abrollvorrichtung für 30 cm Rollen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Standfüßen als auch mit zwei Bohrungen für Wandbefestigung, mit Abreißsäge, zum Einspannen ...
Abrollvorrichtung für 45 cm Rollen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Standfüßen als auch mit zwei Bohrungen für Wandbefestigung, mit Abreißsäge, zum Einspannen von Rollen mit Folie, Backpapie...