Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandabroller VARIO 142, Aussenbreite 825 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-99409
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     142075
EAN/GTIN:
     4030177030759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folien Abroller
Folienabroller
Packpapier-Abroller
Tischabroller Papier Folien
  • variabel im System, einfach in der Handhabung
  • für Papier- und Folienrollen bis ø 240 mm
  • mit schwenkbarer Abreissschiene für bequemen, ungehinderten Rollenwechsel
  • einheitliche Tiefe: 300 mm
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
750 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Wandabroller Vario 142
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung:
waagerecht
Rollendurchmesser:
240 mm
Material:
Polyamid (PA); Aluminiumdruckguss
Tragkraft:
20 kg
Gewicht:
2 kg
Verwendung:
Wandabroller
Tiefe:
300 mm
Breite:
825 mm
Weitere Suchbegriffe: folien abroller wand, folien abroller, folienabroller hüdig, 99409, 99409-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät, Schneidständer, Papierabroller, Tischabroller, Vario Abroller, Tischabroller für Folien, Tischabroller für Papier, Abroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.