Mit dem DeWALT Forstnerbohrer bohren Sie sauber und genau Durchbrüche in Hart- und Weichholz, Holzdielen oder sogar Gipskartonplatten. Dank der Gewinde Zentrierspitze mit ihrer selbsteinziehenden W...
Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw. Zum Bohren von Sacklöchern geeignet
Forstnerbohrer Type 0317 Wave Cutter Ø 45 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 10 mm DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide mit patentiertem Wellenschliff · 2 Schneiden und Schaft mit 3 Fläch...
Der Forstnerbohrer wird immer dann genutzt, wenn sehr große Lochdurchmesser in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF und Kunststoff gebohrt werden sollen. Produktbeschreibung: W...
Der Forstnerbohrer besitzt eine hervorragende Lebensdauer beim Bohren von Präzisionslöchern. Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Haltbarkeit ergibt. ...
Forstnerbohrer, 11 Hauptschneiden und 2 Vorschneiden, 45,0 x 90 mm Ausführung: 11 Hauptschneiden und 2 Vorschneiden Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483G mit Zentrierspitze Anwendung: Ideal zum Einsatz...
nach DIN 7483G · durch eine Optimierung der Schneiden höhere Bohrgeschwindigkeit · grosse Spanfreiräume zum perfektem Spanabtransport · Schaft mit 3 Flächen verhindert das Durchrutschen des Bohrers...
Maschinen-Forstnerbohrer mit 3-Flächenscha Extrem scharfe Schneiden geben dem Werkzeug präziseste Schneideigenschaften sowie eine extrem hohe Standzeit. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanp...
Forstnerbohrer WS • Geschmiedete Ausführung • DIN 7483 G • Zentrierspitze • 2 Peripherieschneiden und 2 Hauptschneiden • Abgesetzter zylindrischer Schaft mit 3 Flächen • Zum Bohren von Sacklöchern,...
Maschinen Forstnerbohrer 45 mm Punktgenaue und splitterfreie Bohrungen in Holz Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und Umfangschneiden Präzisionsschliff für saubere Bohrungen Zylindrisch abgesetzt...