Zahnung 5 eignet sich besonders gut zur feinen Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis-, Kobaltbasislegierungen. Sie erzeugt gute Oberfläche...
Kreuzverzahnung, KVZ4, Ø 6,0 mm - Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden. Die Kreuzverzahnung ergibt eine h...
Zahnung 3 PLUS ist kreuzverzahnt und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Material...
Klingspor HF 100 D Hartmetallfräser 3 x 2,5 x 3 mm Kreuzverzahnung Eigenschaften: Kugelförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: KUD Vorteile: Bearbeitung von Konturen - Entgraten von Bohrungen
Kreuzverzahnung, KVZ4, Ø 8,0 mm - Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden. Die Kreuzverzahnung ergibt eine h...
Zahnung 5 eignet sich besonders gut zur feinen Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis-, Kobaltbasislegierungen. Sie erzeugt gute Oberfläche...
Klingspor HF 100 D Hartmetallfräser 6 x 4,7 x 6 mm Kreuzverzahnung Eigenschaften: Kugelförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: KUD Vorteile: Bearbeitung von Konturen - Entgraten von Bohrungen
Kreuzverzahnung, KVZ4, Ø 10,0 mm - Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden. Die Kreuzverzahnung ergibt eine ...
Zahnung 5 eignet sich besonders gut zur feinen Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis-, Kobaltbasislegierungen. Sie erzeugt gute Oberfläche...
Klingspor HF 100 D Hartmetallfräser 8 x 6 x 6 mm Kreuzverzahnung Eigenschaften: Kugelförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: KUD Vorteile: Bearbeitung von Konturen - Entgraten von Bohrungen
Kreuzverzahnung, KVZ4, Ø 12,0 mm - Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden. Die Kreuzverzahnung ergibt eine ...
Hartmetall · mit Zahnung MX NCC · Schaft-Ø 6 mm · Bestehend aus je 1 Stück Frässtift: Zylinderform ohne Stirnverzahnung 6 x 16, 12 x 25, Kugelform 10 x 9, 12 x 10, Walzenrundform 6 x 16, 12 x 25, S...
Zahnung 4 eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis-, Kobaltbasislegierungen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Materiala...