Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. Anschlussfertiger Schaltschrank. Frequenzumrichter ATV650, 115 HP, mit Hauptschalter. Abmessungen 400 x 2350 x 6...
Frequenzumrichter, ATV930C11N4428, Schneider Electric Der Frequenzumrichter ATV930 mit einer Nennleistung von 110 kW und einer Eingangsspannung von 380-480 V ist mit einem Bremsmodul ausgestattet u...
Frequenzumrichter, ATV630C11N4428, Schneider Electric Der altivar process ATV600/ATV630 ist ein drehzahlvariabler Antrieb mit einer Nennleistung von 110 kW oder 150 PS, geeignet für Spannungsbereic...
SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 110kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSF Schutzart IP20 / UL open Type Frequenzumrich...
Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. Anschlussfertiger Schaltschrank. Frequenzumrichter ATV630, 380-440V, IP21. Abmessungen 400 x 2150 x 642 mm, Leis...
Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. Frequenzumrichter ATV630, 380-440V, IP21, Konformität UL Typ 1. Abmessungen 320 x 852 x 390320 x 1157 x 390 mm, ...
SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 110kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSF Schutzart IP20 / UL open Type Frequenzumrich...