Leistung = 3,7 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 8 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0.2 → 400...
Leistung = 3,7 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac Nennstrom = 10,1 A Zur Verwendung mit = Große Auswahl an Antriebsanwendungen Feldbuskommunikationstyp = BACnet, Modbus, RS IP Schutz...
Frequenzumrichter zur stufenlosen Drehzahlregelung von Ventilatoren. Mit Netzfilter und zusätzlicher Klemmleiste. Mit Motorschutzfunktion über Thermokontakt oder Kaltleiter. Steuereingänge: galvani...
Highlights: Hochperformante Stromvektorreglung - Hohes Startmoment von 150% bereits ab 1 Hz Motorfrequenz sowie automatische Motordatenermittlung (Autotuning) Kurzzeitige Überlastfähigkeit bis 200%...