Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. Frequenzumrichter ATV630, 40 HP, 380-480V, IP21. Abmessungen 226 x 673 x 271 mm, Leistung KW 30 kW. Ausgangsfreq...
Altivar 900 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Bewegen von Festkörpern & Mechaniken z.B. Brecher, Mischer, Extruder, Förderbänder, Krane. Schutzklasse IP 55 mit Lasttrennschalter Vario und i...
Leistung = 30 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 62 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Profibus, Profinet IP Schutzart = IP54 Ausgangsfrequen...
Frequenzumrichter, ATV930D30Y6428, Schneider Electric Der ATV930 ist ein drehzahlvariabler 15-kW-Antrieb, der für 380-480-V-Netze konzipiert ist. Er ist für den Einbau in Schaltschränke geeignet un...
Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. Frequenzumrichter ATV630, 40 HP, 200-240V, IP21. Abmessungen 290 x 922 x 323 mm, Leistung KW 30 kW. Ausgangsfreq...
SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 30kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSE Schutzart IP20 / UL open Type Frequenzumricht...