Leistung = 0,55 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 2,1 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 50...
Leistung = 0,55 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,2 A, 1,6 A. Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren Feldbuskommunikationstyp = RS485 IP Schutzart = IP20 Aus...
Leistung = 0,55 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,2 A, 1,6 A. Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Ant...
Leistung = 0,55 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,2 A, 1,6 A. Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = J...
Leistung = 0,55 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,2 A, 1,6 A. Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren Feldbuskommunikationstyp = Profinet IP Schutzart = IP20 ...
Betriebsspannung max. = 400 V ac Anzahl der Phasen = 3 Serie = A1000 Länge = 169mm Tiefe = 45mm Abmessungen = 169 x 111 x 45mm OmronDer Omron 3-phasige Netzfilter hat eine Länge von 169 mm, eine Br...