Altivar 900 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Bewegen von Festkörpern & Mechaniken z.B. Brecher, Mischer, Extruder, Förderbänder, Krane. Schutzklasse IP 55 mit Lasttrennschalter Vario und i...
Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. Frequenzumrichter ATV630, 75 HP, 380-480V, IP21. Abmessungen 290 x 922 x 323 mm, Leistung KW 55 kW. Ausgangsfreq...
Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. Frequenzumrichter ATV630, 75 HP, 200-240V, IP21, Konformität UL Typ 1. Abmessungen 320 x 852 x 390, Leistung KW ...
Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. IP55. Frequenzumrichter ATV650, 1 HP, mit Hauptschalter. Abmessungen 345 x 1250 x 375 mm, Leistung KW 55 kW. Aus...
Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. IP55 mit Lasttrennschalter Vario. Frequenzumrichter ATV650, 1 HP, mit Hauptschalter. Abmessungen 345 x 1250 x 43...