Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Frischhaltefolie

  Frischhaltefolie  (153 Angebote unter 30.820.527 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Frischhaltefolie“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Frischhaltefolie"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Rollenbreite x
Rollenlänge x
Bestellen
Papstar 14110 Verpackungsfolie (20 Angebote) 
Frischhaltefolie auf Rolle - Länge: 30 m - Breite: 29 cm - Stärke: 11 my - Material: LDPE (Polyethylen) - in praktischer Faltschachtel mit Spenderöffnung - haftet an allen glatten Oberflächen
PAPSTAR
14110
300 mm
310 mm
290 mm
30 m
€ 1,12*
pro Stück
 
 Stück
Toppits Aroma-Frischefolie 40m (1 Angebot) 
Toppits Aroma-Frischefolie 40m 3 cm breitere Folie - ideal zum Abdecken in einem Zug mit Anfangsfinder integrierte Rollenhalterung - für einfaches Abrollen der Folie mit Abreiß-Säge und ergonomisch...
Melitta
325 mm
40 m
€ 6,17*
pro Stück
 
 Stück
Frischhaltefolien, PE, lebensmittelecht, 45 cm breit, 10 my, transparent, 300 m (7 Angebote) 
Die Frischhalte-Folie von Hygostar besteht aus transparentem PE. Sie ist sehr dehnbar, lebensmittelecht, extrem reißfest und fettbeständig. Diese Folie bildet eine optimale Sauerstoff-, Geschmack- ...
Franz Mensch
44400
450 mm
300 m
260 m
€ 7,11*
pro Rolle
 
 Rolle
Frischhaltefolie im Dispenser 45cm (2 Angebote) 
Frischhaltefolie im Dispenser 45cm
Wrapmaster
M802
k.A.
k.A.
€ 74,22*
pro Stück
 
 Stück
Frischhaltefolie 0,29 x 75 Meter Ideal zum Frischalten von Lebensmitteln geeignet 75 Meter (1 Angebot) 
- mit Box - selbsthaftend - aromaschützend - geschmacks- & geruchsneutral - kältebeständig & tiefkühlgeeignet --- Der unentbehrliche Helfer in der Küche und Gastronomie. Undurchlässig gegenüber Luf...
k.A.
451510
290 mm
75 m
€ 2,58*
pro Stück
 
 Rolle
PELY FRISCHHALTE-FOLIE ROLL-SPENDBOX 20 M (1 Angebot) 
Pely Frischhaltefolie 20m
pely-plastic
5183
k.A.
20 m
€ 1,681*
pro Stück
 
 Stück
Frischhaltefolien, PVC, reißfest, 30 cm breit, 11 my, transparent, 300 m (3 Angebote) 
Die Frischhaltefolie der Marke Hygostar eignet sich hervorragend um Lebensmittel wie Obst oder Gemüse frisch zu halten. Die PVC-Folie ist extrem dehnbar, reißfest und hat eine sehr gute Haftung. Zu...
Franz Mensch
44530
300 mm
300 m
€ 7,41*
pro Rolle
 
 Rolle
Frischhaltefolie 0,45 x 300 Meter Lebensmittel-Frischhaltefolie für Küche & Gastronomie 300 m (3 Angebote) 
- Material PVC (Polyvinylchlorid) - geeignet für Wrapmaster-Folienspendersystem ---
k.A.
31C81/31C46
450 mm
300 m
€ 24,33*
pro Stück
 
 Stück
Frischhaltefolie Großrolle 300 m, Breite 45 cm (1 Angebot) 
Frischhaltefolie Großrolle 45 cm breit
ZVG
80995-00
450 mm
300 m
€ 8,72*
pro 300 Meter
 
 Rollen
Frischhaltefolie 'Catering' aus PVC, im Spenderkarton 29 cm x 300 m (1 Angebot) 
Frischhaltefolie aus PVC bieten einen zuverlässigen Schutz für frisches Obst, Gemüse und Frischfleisch Aufgrund ihrer sehr hohen Sauerstoffdurchlässig bleiben die verpackten Lebensmittel länger fri...
VEPATIM
WX-90873
290 mm
300 m
€ 13,19*
pro Stück
 
 Stück
HYGOSTAR PE-Frischhaltefolie, Breite: 300 mm, Großrolle (6495431) (4 Angebote) 
HYGOSTAR PE-Frischhaltefolie, Breite: 300 mm, Großrolle Länge: 260 m, aus transparentem Polyethylen, extrem reißfest & lebensmittelecht & fettbeständig, Folienstärke: 10 my (44300 / 47033000) Die A...
Hygostar
44300
300 mm
260 m
300 m
€ 5,11*
pro Stück
 
 Stück
Frischhaltefolie 0,45 x 300 Meter Insbesondere zum Verpackken von Käseprodukten geeignet 300 Meter (1 Angebot) 
- gut haftend - hohe Dehnbarkeit - sehr guter Aromaschutz - enthält keine Weichmacher - kältebeständig & tiefkühlgeeignet --- Der unentbehrliche Helfer in der Küche und Gastronomie. Undurchlässig g...
k.A.
1960071
450 mm
300 m
€ 10,04*
pro 300 Meter
 
 Rolle
Frischhaltefolien, Rolle, 45 cm x 300 m | PVC lebensmittelecht, lila (2 Angebote) 
PVC-Frischhalte Folie super haftend, geschmacksneutral, aromaschützend hervorragend geeignet für Obst, Gemüse und Käse hohe Material-Qualität: sehr dehnbar und reißfest
Hygostar
44545
450 mm
300 m
€ 9,10*
pro Rolle
 
 Rollen
Frischhaltefolie 'Catering' aus PVC, im Spenderkarton 44 cm x 300 m (1 Angebot) 
Frischhaltefolie aus PVC bieten einen zuverlässigen Schutz für frisches Obst, Gemüse und Frischfleisch Aufgrund ihrer sehr hohen Sauerstoffdurchlässig bleiben die verpackten Lebensmittel länger fri...
VEPATIM
WX-90874
440 mm
300 m
€ 17,40*
pro Stück
 
 Stück
Papstar 10518 Frischhaltefolie (16 Angebote) 
Frischhaltefolie für Großverbraucher mit neuartigem, praktischem Sicherheits-Schneidesystem.
PAPSTAR
10518
300 mm
300 m
€ 9,33*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Frischhaltefolie
^

Frischhaltefolie - Damit die Frische der Lebensmittel erhalten bleibt

Nicht nur in der Küche ist luftdichte Frischhaltefolie unverzichtbar, wenn es darum geht, Speisen über einen oder mehrere Tage länger frisch und schmackhaft zu halten. Frischhaltefolie sorgt darüber hinaus dafür, dass Gerüche im damit abgedeckten Behälter bleiben und nicht austreten.

Was kann mit Frischhaltefolie abgedeckt werden?

Besonders vorteilhaft erweist sich die selbsthaftende Frischhaltefolie zum Verschließen von Schüsseln, Töpfen oder aber auch von kleineren Behältern, welche keine passenden Deckel besitzen. Auch Teller können problemlos mit Frischhaltefolie abgedeckt werden, sodass die Speisen darauf geschützt sind, da Frischhaltefolie universell einsetzbar ist. Gleich, ob es sich um Porzellan, Glas, Kunststoff oder Metall handelt - die Frischhaltefolie lässt sich ohne jegliche Probleme als Verschluss für zahlreiche Materialien verwenden.

Auch im Laborbereich und als Klinikbedarf werden Laborfolien und Laborbeutel eingesetzt, um Behälter abzudecken oder um feste Materialien vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen.

Rollenbreite und Transparenz

Frischhaltefolie ist je nach Bedarf in diversen Rollenbreiten erhältlich. So sind Rollen zu wählen, welche eher schmaler sind, aber auch breite Rollen sind erhältlich.

Auch mit Alufolie können Lebensmittel verpackt und Behälter hygienisch abgedeckt werden. Gegenüber dieser Folie besticht Frischhaltefolie allerdings durch ihre Transparenz. Diese macht es möglich, auch bei abgedecktem Behälter zu sehen, welche Lebensmittel gelagert werden, ohne die Folie zu entfernen.

Darf es ein Schneidsystem für Frischhaltefolie sein?

Zum einfachen Abrollen und Abtrennen der aufgerollten Frischhaltefolie eignen sich spezielle Abroller. Hierbei besteht die Wahl zwischen einem kleinen, handlichen Folienschneider oder aber einem elektrischen System, in welchem die Rollen eingelegt werden, sodass die Frischhaltefolie automatisch auf die gewünschte Länge gekürzt werden kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.