Übersicht | "Fundamentrohr"Überbegriffe Zubehör |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
Fundamentrohr schwarz Furowell NW250/800 (7 Angebote) Fundamentrohr schwarz Furowell NW250/800Furowell ist ein Fundamentrohr aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, in Farbe schwarz, halogenfrei, flammenausbreitend. Verwendet wird d... |
Fränkische Rohrwerke 29510250 |
€ 31,86* pro Stück |
| |
Fundamentrohr schwarz Furowell NW250/1500 (5 Angebote) Fundamentrohr schwarz Furowell NW250/1500Furowell ist ein Fundamentrohr aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, in Farbe schwarz, halogenfrei, flammenausbreitend. Verwendet wird ... |
Fränkische Rohrwerke 29512250 |
€ 67,74* pro Stück |
| |
Fundamentrohr schwarz Furowell NW350/1500 (7 Angebote) Fundamentrohr schwarz Furowell NW350/1500Furowell ist ein Fundamentrohr aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, in Farbe schwarz, halogenfrei, flammenausbreitend. Verwendet wird ... |
Fränkische Rohrwerke 29512350 |
€ 115,56* pro Stück |
| |
Fundamentrohr schwarz Furowell NW250/1000 (8 Angebote) Fundamentrohr schwarz Furowell NW250/1000Furowell ist ein Fundamentrohr aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, in Farbe schwarz, halogenfrei, flammenausbreitend. Verwendet wird ... |
Fränkische Rohrwerke 29511250 |
€ 30,97* pro Stück |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 29510500 |
€ 98,77* pro Stück |
| |
Fundamentrohr schwarz Furowell NW350/1000 (7 Angebote) Fundamentrohr schwarz Furowell NW350/1000Furowell ist ein Fundamentrohr aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, in Farbe schwarz, halogenfrei, flammenausbreitend. Verwendet wird ... |
Fränkische Rohrwerke 29511350 |
€ 76,82* pro Stück |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 56532250 |
€ 48,31* pro Stück |
| |
Fundamentrohr schwarz Furowell NW300/1000 (8 Angebote) Fundamentrohr schwarz Furowell NW300/1000Furowell ist ein Fundamentrohr aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, in Farbe schwarz, halogenfrei, flammenausbreitend. Verwendet wird ... |
Fränkische Rohrwerke 29511300 |
€ 49,13* pro Stück |
| |
Fundamentrohr schwarz Furowell NW350/800 (7 Angebote) Fundamentrohr schwarz Furowell NW350/800Furowell ist ein Fundamentrohr aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, in Farbe schwarz, halogenfrei, flammenausbreitend. Verwendet wird d... |
Fränkische Rohrwerke 29510350 |
€ 58,46* pro Stück |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 56531300 |
€ 32,78* pro Stück |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 56532350 |
€ 77,08* pro Stück |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 56530350 |
€ 45,49* pro Stück |
| |
Fundamentrohr Furowell DN 350; Länge 1.000 mm (1 Angebot) Fundamentrohr Furowell DN 350; Länge 1.000 mm schwarz, außen gewellt, innen glatt Achtung Hinweis: Das Fundamentrohr versteht sich ohne Muffen, Schutzstopfen und Schutzkappe, sanddicht. Diese müsse... |
Fränkische Rohrwerke 56531350 |
€ 56,57* pro Stück |
| |
Fundamentrohr, Typ HFR HFR 400/800/85/600 (1 Angebot) Fundamentrohr, Typ HFR HFR 400/800/85/600 für Straßenbeleuchtungsmasten Fundamentrohr. Stabiles, geripptes Kunststoffrohr, einfaches Handhabung durch geringes Gewicht. Werkstoff: PVC Fundamentrohr ... |
|
€ 153,18* pro Stück |
| |
Fundamentrohr, Typ HFR HFR 500/1600/85/600 (1 Angebot) Fundamentrohr, Typ HFR HFR 500/1600/85/600 für Straßenbeleuchtungsmasten Fundamentrohr. Stabiles, geripptes Kunststoffrohr, einfaches Handhabung durch geringes Gewicht. Werkstoff: PVC Fundamentrohr... |
|
€ 432,14* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Fundamentrohr | |  | Fundamentrohre - Masthülsen mit effektivem Kabelschutz
Das Fundamentrohr ist eine Bodenhülse für Masten. Das leichte Wellrohr bietet sich für die getrennte Montage an und schützt vor Einwirkungen aus dem umgebenden Erdreich. Dieser Kabelschutz ist in vielen Größenvarianten erhältlich.
Fundamentrohre im Überblick
Das Fundamentrohr ist ein Element der Kabelführung, das auf die Verlegung im Erdreich spezialisiert ist. Es ist eine Masthülse, die den Mast und die zugehörigen Kabel aufnehmen kann. Das Fundamentrohr kann in jedem Bereich mit einem Dosenbohrer geöffnet werden. Einige Masthülsen haben eine integrierte Kabeleinführung. Das Fundamentrohr eignet sich für:
- Beleuchtungsmasten, Fahnenstangen, Zaunpfosten, Verkehrsschilder und Begrenzungspfosten.
Dieser Kabelschutz ist eine Alternative zum Einschalen mit den gebräuchlichen Fundamenten. Er kann getrennt vor dem Mast eingesetzt werden, um diesen nachträglich zu montieren. Auch ein Wechsel defekter Teile ist möglich. Das Fundamentrohr kann bis zur Montage des Pfostens mit einer Abdeckkappe geschützt werden. Sie verhindert das Eindringen von Erdaushub oder anderen Fremdkörpern. Das vergleichsweise geringe Gewicht erleichtert den Einbau. Das Fundamentrohr kann auch bei kalten Temperaturen in den Boden gebracht werden. Ein weiterer Vorteil ist die isolierende Wirkung des Kunststoffrohres. Es schützt den Masten oder Pfosten vor negativen Einwirkungen aus dem Erdreich.
Technische Daten der Fundamentrohre
Der Kabelschutz ist ein stabiles Wellrohr mit glatter Innenseite. Im Boden ist es von stabilisierendem Beton umgeben und mit Sand oder Kies aufgefüllt. Die Wellenstruktur erzeugt einen sicheren Halt des Fundamentrohres, das glatte Innere erleichtert die Befüllung. Das Fundamentrohr zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
- hohe mechanische und chemische Beständigkeit,
- bruchsichere Ausführung,
- korrosionsbeständig,
- ablängbar,
- geringes Eigengewicht und
- umfangreiche Größenvarianten.
Die Masthülse hat eine hohe Beständigkeit gegen Zug, Druck, Schlag und die meisten Chemikalien. Hierzu gehören insbesondere die Bestandteile kontaminierter Böden. Der Korrosionsschutz wirkt sich positiv auf die Lebensdauer des befestigten Bauteils aus. Bei der Montage kann das Fundamentrohr nach Bedarf abgelängt werden und ist in vielen Größen erhältlich. Die Auswahl orientiert sich, nach dem Rohrdurchmesser und der Rohrlänge, an dem zu befestigenden Pfosten oder Mast.
|
|