| | | | |
Bild | | | | Bestellen |
|
|
SG-M16X1,5 Gabelkopf (8 Angebote) Gabelkopf SG-M16X1,5 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M16x1,5, Entspricht Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Gewindeanschluss... |
|
ab € 6,78* pro Stück |
|
|
|
Otto Ganter 71752-16-32-M16-AL |
ab € 5,81* pro Stück |
|
|
|
Otto Ganter 71752-16-32-M16-NI |
ab € 31,33* pro Stück |
|
|
63721500 Gabelkopf Größe 16X32 Rechts (2 Angebote) Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd... |
|
ab € 4,59* pro Stück |
|
|
|
Otto Ganter 71752-16-64-M16-NI |
ab € 41,36* pro Stück |
|
|
63721500F Gabelkopf Größe 16X32 Feing. (1 Angebot) Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd... |
|
ab € 4,59* pro Stück |
|
|
63721600 Gabelkopf Größe 16X64 Rechts (2 Angebote) Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd... |
|
ab € 6,00* pro Stück |
|
|
63731600 Gabelkopf Größe 16X64 Links (2 Angebote) Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd... |
|
ab € 6,31* pro Stück |
|
|
Gabelköpfe, Stahl (DIN 71752-16-32-M16) (7 Angebote) Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vo... |
Otto Ganter 71752-16-32-M16 |
ab € 5,13* pro Stück |
|
|
Gabelköpfe, Stahl (DIN 71752-16-32-M16F) (7 Angebote) Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vo... |
Otto Ganter 71752-16-32-M16F |
ab € 4,35* pro Stück |
|
|
Gabelköpfe, Stahl (DIN 71752-16-32-M16L) (7 Angebote) Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vo... |
Otto Ganter 71752-16-32-M16L |
ab € 5,36* pro Stück |
|
|
Gabelköpfe, Stahl (DIN 71752-16-64-M16) (7 Angebote) Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vo... |
Otto Ganter 71752-16-64-M16 |
ab € 6,94* pro Stück |
|
|
Gabelköpfe, Stahl (DIN 71752-16-64-M16F) (7 Angebote) Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vo... |
Otto Ganter 71752-16-64-M16F |
ab € 8,32* pro Stück |
|
|
Gabelköpfe, Stahl (DIN 71752-16-64-M16L) (7 Angebote) Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vo... |
Otto Ganter 71752-16-64-M16L |
ab € 7,81* pro Stück |
|
|
CRSG-M16X1,5 Gabelkopf (5 Angebote) Gabelkopf CRSG-M16X1,5 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M16x1,5, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders star... |
|
ab € 75,32* pro Stück |
|
|