Übersicht | "Gabelkopf"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
63755205 Gabelkopf (1 Angebot) Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Gabelkopf und separat zu bestellendes Bolzenset KL oder SL ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk. Die Gabelköpfe GD ents... |
|
ab € 1,29* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,76* pro Stück |
| |
63720700 Gabelkopf Größe 8X16 Rechts (2 Angebote) Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd... |
|
ab € 0,93* pro Stück |
| |
63721200 Gabelkopf Größe 12X48 Rechts (2 Angebote) Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd... |
|
ab € 2,24* pro Stück |
| |
63755209 Gabelkopf (1 Angebot) Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Gabelkopf und separat zu bestellendes Bolzenset KL oder SL ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk. Die Gabelköpfe GD ents... |
|
ab € 2,35* pro Stück |
| |
Gabelköpfe, Stahl (7 Angebote) Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vo... |
|
ab € 0,93* pro Stück |
| |
|
Heinrich Kipp Werk K0732.1020 |
ab € 14,32* pro Stück |
| |
SG-M10 Gabelkopf (4 Angebote) Gabelkopf SG-M10 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M10, Basierend auf Norm=ISO 8140, Entspricht Norm=DIN 71752, Gewindeansc... |
|
ab € 2,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,18* pro Stück |
| |
SMC Gabelkopf C85C16 für 12mm (4 Angebote) Passend für Bohrungsgröße = 12 mm, 16mm Serie = C85 Befestigungselemente. SMC C85-Pneumatikzylinder-Fußbefestigungen, einzeln, mit einer Kontermutter oder als Paar erhältlich. Die Fußbefestigungen ... |
|
ab € 2,98* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,10* pro Stück |
| |
63720100 Gabelkopf Größe 4X 8 Rechts (2 Angebote) Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd... |
|
ab € 0,75* pro Stück |
| |
|
Heinrich Kipp Werk K0732.1224 |
ab € 19,78* pro Stück |
| |
SG-M20X1,5 Gabelkopf (5 Angebote) Gabelkopf SG-M20X1,5 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M20x1,5, Entspricht Norm=ISO 8140, Gewindeanschluss=Innengewinde M20... |
|
ab € 17,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,43* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Gabelkopf | | | Professioneller Gabelkopf für Kolbenstangen
Die Gabelköpfe sind Befestigungselemente in Industrie und Handwerk. Sie eignen sich als Gelenkelemente für das lineare Schieben und Ziehen. Auch zum Ausgleich eines Achsversatzes werden die Gabelköpfe häufig eingesetzt.
Das Befestigungselement Gabelkopf im Detail
Es gehört zu den typischen Befestigungselementen in der Fluidtechnik. Der Gabelkopf mit Innengewinde ist für die Befestigung an der Kolbenstange und somit zylinderseitig ausgelegt. Er benötigt ein Gegenstück um die Bewegung des Zylinders weitergeben zu können. Der Gabelkopf mit Außengewinde wird nicht am Zylinder befestigt. Er ist das Gegenstück zum zylinderseitigen Gelenkkopf. Neben diesen Varianten sind weitere Ausführungen und Bauarten des Gabelkopfes zu finden. Hierzu gehören Gabelköpfe nach DIN 71752 oder DIN ISO 8140. Einige Befestigungselemente sind mit Langloch oder Querbohrung erhältlich. Die Gabelköpfe werden aus Stahl oder Edelstahl gefertigt und haben die entsprechenden Beständigkeiten.
Die Gabelköpfe sind durch ihren
- Gabelabstand innen und außen,
- Bohrungsdurchmesser,
- Gewindeart und -durchmesser
definiert. Die Filterauswahl erleichtert die Suche nach dem passenden Gabelkopf. Alternativ können Gelenkköpfe verwendet werden. Sie stellen ein Lager bereit, durch das der Lagerbolzen des Gegenstückes gesteckt werden kann. Die Wahl für einen Gabel- oder Gelenkbolzen richtet sich nach dem vorhandenen Zylinder und dem Gegenlager.
Kolbenstangenzubehör und andere Gelenke
Für die Kolbenstange des Zylinders stehen weitere Befestigungselemente bereit. Hierzu gehören Kolbenstangenmuttern, die regelhaft für die Befestigung aller Bauteile an der Kolbenstange benötigt wird. Mit Ausgleichselementen oder Adaptern kann die Bewegung der Stange nivelliert werden. Ähnlich wirken auch Kupplungsstücke, die Radialabweichungen ausgleichen können.
Umfangreiches Befestigungszubehör in der Fluidtechnik
In der Fluidtechnik werden Rohre und Zylinder mechanische befestigt. Eine starre Verbindung ist mit geraden und einseitig gebogenen Flanschen möglich. Als Flansch- oder Fußbefestigung können sie zur Verbindung von Elementen untereinander oder an stabilen Bauteilen verwendet werden. Eine solche Befestigung ist auch für Signalgeber erhältlich. Die Schellen umgreifen den Zylinder. Eine eingeschränkt bewegliche Verbindung schaffen Schwenkbefestigungen, wie sie meist für den Zylinderabschluss verwendet werden. Die Gelenke bieten den größten Bewegungsspielraum und werden häufig für die Befestigung an der Kolbenstange verwendet.
|
|