Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 20 Liter zum Transportieren und Warmhalten von Speisen Deckel mit Silikondichtung Doppeldeckel ist resistent gegen Abnutzung der Silikondichtung ...
Die Regal- und Transportwagen von Rubbermaid Commercial steigern die Effizienz durch die Optimierung von Raum, Transport und Lagerung Vielseitiges System speziell für die Aufnahme von bis zu 8 GN-B...
Expandiertes Polypropylen EPP Äußerst widerstandsfähig, bruchstabil Passt auf eine halbe Europalette Mit digitalem Thermometer zur Temperaturkontrolle Externe Tragegriffe aus Stahl Recycelbar Stape...
Bartscher Thermo-Transportbehälter GN110-1 | Temperaturbeständig bis: 90 °C | Maße: 63 x 43 x 320 cm. Gewicht: 10,3 kg Thermo-Transportbehälter GN110-1 | Unbeheizte Toploader-Box geeignet für kalte...
Stalgast - Thermobox Frontlader für 6x GN 1/1 (65 mm) spezielle Einschubrillen für GN - Behälter 2 ergonomische Tragegriffe austauschbare Türdichtung Türöffnungswinkel 270° geeignet für den Wagen K...
Transportbehälter, isoliert aus Edelstahl 18/10, doppelwandig, seidenmatt gebürstet, mit Tragebügel, ohne Kompensboden, Deckel mit Silikondichtung und mit drei Spannverschlüssen, Überdruckventil, s...
Die Regal- und Transportwagen von Rubbermaid Commercial steigern die Effizienz durch die Optimierung von Raum, Transport und Lagerung Vielseitiges System, das speziell für 8 GN-1/1-Behälter ausgele...
Thermobehälter 200 mm für GN Behälter SLIDE'N SEAL. Sehr robuste Thermobox zum Transport von Speisen von CARLISLE FoodService Products.Das einzigartige Deckelsystem „Slide’n Seal“ kommt gänzlich oh...
Thermo-Transportbehälter Frontlader Klein F 50; 19.5l, 42.5x34x49.5 cm (LxBxH); orange Robuster Thermo-Transportbehälter Frontlader aus hochwertigem, schadstofffreiem Polypropylen mit doppelwandige...
Bartscher Thermo-Transportbehälter GN110-12 | Tür doppelwandig: Nein | Maße: 65 x 45 x 635 cm. Gewicht: 15,8 kg Thermo-Transportbehälter GN110-12 | Unbeheizte Frontloader-Box geeignet für kalte und...
Thermo-Transportbehälter GN-Frontlader; 65l, 64.5x44.5x47.5 cm (LxBxH); schwarz Robuste Transport- und Isolierbox aus EPP-Kunststoff (Materialstärke 4 cm). Die bruchsichere Transportbox ist mit run...
BLANCO BLANCOTHERM 320 KB, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, beheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 Innenbehälter aus Edelstahl, Kapazität: GN 1/1-200 oder deren Unterteilung