Produktmerkmale • mit Multifunktionsrahmen MF-40 • maximale Fachlast 500 kg • optimale Lagerung auf Stahlpaneelen • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • Holme mit 200 mm Lochabständ...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfac...
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1536 x 469 x 1981 mm, farbig | BR3881 Weitspann-Steckregal mit 3 Fachebenen Breite = 1536 mm, Tiefe = 469 mm, Höhe = 1981 mm Farbe: Rahmen in Enzianblau...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfac...
Produktmerkmale • maximale Fachlast 1.015 kg • maximale Feldlast 3,8 t • Lagerung der Ware wahlweise auf Stahlpaneele • unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast • optimale Höheneintei...
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1536 x 621 x 1981 mm, farbig | BR3882 Weitspann-Steckregal mit 3 Fachebenen Breite = 1536 mm, Tiefe = 621 mm, Höhe = 1981 mm Farbe: Rahmen in Enzianblau...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm mö...
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1536 x 469 x 3048 mm, farbig | BR3833 Weitspann-Steckregal Breite = 1536 mm, Tiefe = 469 mm, Höhe = 3048 mm Farbe: Rahmen in blau Traversen in orange Bo...