Innengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-F...
GEKA® Gewindestück MS, IG - Klauenabstand: einheitlich 40 mm - Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus - Modellen möglich - Material: Messing CW617N - Dichtung: serienmäßig mit GEKA®-H...
Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dicht...
GEKA® plus-Gewindestück mit Innengewinde • Einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Aus Messing • Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdi...