FLUKE-6500-2 Gerätetester, gemäß lokaler Normen wie DIN VDE 0701-0702, für alle erforderlichen Tests für Schutzklasse I und Schutzklasse II Geräte mit einer Vielzahl von voreingestellten Tests gebü...
Gerätetester, 4324475, Fluke Der Gerätetester Fluke 6500-2 zeichnet sich durch geringes Gewicht, geringe Größe, Eintastenbedienung und verbesserte Automatiktests aus. So können Sie die Anzahl der T...
Gerätetester Fluke 6500-2. Zur Überprüfung ortsveränderlicher Geräte nach BGV A3 und BetrSichV, mit integrierter Tastatur, beleuchteter Anzeige, serieller Schnittstelle, Einschub für CompactFlash-S...
Gerätetester GT-900 für Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) • Datenbank im Prüfgerät (Bi-direktional) • Automatische und vorinstallierte Prüfabläufe • PRCD, PRCD-S, PRCD...
Fluke SP6000 Minidrucker für Fluke Gerätetester 6500-2 SP6000 kann ohne zusätzliche Software gespeicherte Testergebnisse direkt auf Thermopapier ausdrucken. Der Drucker ist kompakt und kann leicht ...
Fluke Barcodeleser SPScan6000 für Gerätetester 6500-2 Bedienungsfreundlicher, intelligenter Niederstrom-Barcodeleser. SPScan6000 kann Barcodes lesen, die sich auf gewölbten Oberflächen befinden ode...
Adapter für Schutzleiter zur Messung von Schutzleiterwiderstand, 4 mm Stecktechnik Breite: 56 mm, Höhe: 75 mm, Max. Ausgangsstrom: 2 A, Länge: 63 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Verschmutzungsgr...
Adapter für 3poliger Stecker zur Messung von Schutzleiterwiderstand und Isolatiojn Breite: 26 mm, Höhe: 62 mm, Max. Ausgangsstrom: 2 A, Länge: 21 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Verschmutzungsgr...
Isolationsprüfspannung: 250V, 500V Messbereich für den Berührungsstrom: 0mA bis 1.99mA Produktpalette: Produktreihe 6500-2 PC-Schnittstelle: USB Außenhöhe: 114 mm Prüfstrom Schutzerdung: 200mA, 25A...
Gerätetester-Kit PRO-200-D FTT KITKombiniertes Installationsmessgerät Beha-Amprobe PROINSTALL-200-D, für Prüfungen nach DIN VDE 0100, gebündelt mit Datenmanagement- und Berichterstellungssoftware F...