Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester 6500-2 PROMO (UK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetester 6500-2 PROMO (UK)
Gerätetester 6500-2 PROMO (UK)
Artikel-Nr.:
     4502-27K0754
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     6500-2 UK
EAN/GTIN:
     4099891472955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätetester
gerätetester fluke
Gerätetester, 4324475, Fluke Der Gerätetester Fluke 6500-2 zeichnet sich durch geringes Gewicht, geringe Größe, Eintastenbedienung und verbesserte Automatiktests aus. So können Sie die Anzahl der Tests an ortsveränderlichen Geräten pro Tag steigern.  Mit dem Gerätetester 6500-2 können Messungen ohne Qualitätsverlust bei den Ergebnissen schneller durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gerätetester
Messung nach:
VDE 0701/0702
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
4.67 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, VDE-Gerätetester, VDE-Tester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.823,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.917,58*
€ 2.281,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,08*
€ 2.265,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.859,42*
€ 2.212,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.828,97*
€ 2.176,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.823,33*
€ 2.169,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
5265319
ab € 338,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.