Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Ro...
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro ...
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/2 i., M16x1,5 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/4 i., M16x1,5 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 16 vz. Zn-NiSM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe ...
Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 16 brüniertSM-E ist eine Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Gewindemuffe zur Verbindung des ...
Gewindemuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Stoßstellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen ...
Gewinderohrbogen-IEC 90° nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90° Eckverbindungen von Gewinderohren-IEC,...
Höhenverstellbare Muffe -04 - Schienenhalter mit Niveauausgleich - Verwendbar z. B. mit Wandwinkeln -04 W und -04 WD - Stahl, galvanisch verzinkt- b 60 mm - d M16 mm - Lief.-Art.-Nr. 040420 - für P...
Als Verbindungsmuffe für Aluminiumrohr Alu Gewinde-ES.- aus stranggepresstem Aluminium - Beständig gegen Benzin, Benzol, Dieseltreibstoff, Fotoentwickler, Methanol, Propan - Ø mm - Zoll 16 mm
Stahlpanzerrohr Stapa Gewinde-E-S Lackiertes Stahlpanzerrohr mit sehr schwerer Druckfestigkeit in Längen von 3 m, beidseitig mit Gewinde und einseitig aufgeschraubter Muffe, hohe mechanische Festig...