![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Übersicht | "Gewinde Muffe"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 1,41* pro Stück |
| |
Muffe, Außensechskant, G 1, SW 41, Edelstahl 1.4571 (8 Angebote) Muffe, Außensechskant, G 1, SW 41, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C |
|
ab € 11,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,17* pro Stück |
| |
Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571 (8 Angebote) Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C |
|
ab € 4,89* pro Stück |
| |
Muffe, Außensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1.4571 (8 Angebote) Muffe, Außensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C |
|
ab € 2,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,11* pro Stück |
| |
Verzinkte Muffe 1" (2 Angebote) Temperguss-Muffe Nr. 270 • Temperguss, verzinkt • 1" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechte... |
|
ab € 1,07* pro Stück |
| |
Muffe, Außensechskant, G 3/8, SW 22, Edelstahl 1.4571 (8 Angebote) Muffe, Außensechskant, G 3/8, SW 22, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C |
|
ab € 3,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 49,64* pro Stück |
| |
Mano-Dop.-Absperrven., Zapfen-drehbare Muffe G 1/2, Messing (3 Angebote) Manometer-Doppelabsperrventil, Zapfen-drehbare Muffe G 1/2, Messing, DIN 16272, Prüfanschluss M20x1,5, PN 250 bar, Form B Sie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Messung v... |
|
ab € 119,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,48* pro Stück |
| |
Muffe, Temperguss verzinkt, 2" Innengewinde 2" IG (1 Angebot) - 2" Innengewinde x 2" Innengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Muffen sind ideal zur einfachen Verbindung v... |
|
ab € 4,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,70* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Gewinde Muffe | | ![](/p.gif) | Gewinde Muffe zum Verbinden von Rohren
Die Gewindemuffen verbinden zwei Rohre miteinander. Als kurze, gerade Fittings werden sie in vielen professionellen Bereichen eingesetzt. Die Gewindemuffen sind mit zwei Anschlüssen ausgestattet oder Teil einer Gewinde Kupplung.
Gewinde Muffen im Überblick
Die Gewinde Muffen sind Fittings für metallische Rohre oder Kunststoffleitungen. Sie eignen sich in Kombination mit verschiedenartigen Medien, wie Druckluft, Hydrauliköl oder Wasser. Die Gewinde Muffen werden in vielen Anlagen eingesetzt und zeichnen sich durch folgende Funktionen aus:
- ein oder zwei Gewindeanschlüsse,
- schnelle und lösbare Verbindung im Leitungssystem sowie
- zuverlässige Abdichtung bis in den Hochdruckbereich.
Die Gewindemuffen können für einen oder mehrere Leitungsmedien ausgelegt sein. Hierzu zählen Hydrauliköle und Druckluft verschiedenster Qualitäten, sowie Gase, Wasser oder Abwasser. Jedes Gewindefitting ist durch seine individuellen Eignungen und Beständigkeiten charakterisiert:
Varianten, Gewinde und Werkstoffe
Die Gewinde Muffen sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet und lassen sich anhand dieser auf die Gegebenheiten vor Ort anpassen:
- Gewindedurchmesser und -form,
- Material,
- Länge,
- Druck- und Temperaturbereich,
- Eignung für das Leitungsmedium und
- Beständigkeiten gegen Umgebungseinflüsse.
Das Gewindefitting sollte sich in seinem Gewindedurchmesser und der -form an den zu verbindenden Rohren orientieren. Es stehen Varianten mit zwei gleichen Gewinden oder Gewinden mit unterschiedlichen Durchmessern zur Auswahl. Einige Gewinde Muffen bieten einen Steck- oder Schweißanschluss. Die Muffe kann auch Teil einer Gewinde Kupplung beziehungsweise Schnellkupplung sein. Ihr Gegenstück ist der entsprechende Stecker. Das Material des Fittings sollte mit dem Material der Rohre übereinstimmen. Aus dieser Treue resultiert die beste Dichtheit auf lange Sicht. Für Kunststoffrohre empfehlen sich Fittings aus Kunststoffen. Die Fittings werden auch aus Stahl, Edelstahl, Messing und weiteren Werkstoffen angeboten. Für die Verbindung zweier Rohre aus unterschiedlichem Material können Messingfittings verwendet werden. Die Gewindefittings sollten gemäß ihrer individuellen Beständigkeiten gegen schwankende Temperaturen, Drücke oder korrosive Einflüsse ausgewählt werden. Der Druck des Betriebsmediums muss im Druckbereich des Fittings liegen, um Leckagen und Schäden zu vermeiden.
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |