T-Stück (Selbstdichtender PP-Fitting mit O-Ring, PN 16 bar, (VE 100)) (3x IG) T-Stück 90°, PP,1½"" Innengewinde mit selbstdichtendem O-Ring Nenndruck: 16 bar
VI MEGAPRESS G T-Stück 4617.2 DN40, 11/2"xRp1x11/2", Stahl-Zn-Ni Megapress G-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, mit Zink-Nickel Beschichtung, mit Innengewinde
VI MEGAPRESS G T-Stück 4617.2 DN40, 11/2"xRp1/2" IGx11/2", Stahl verz. Megapress G-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, mit Zink-Nickel Beschichtung, mit Innengewinde
T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp 1 1/2 i., R 1 1/2 a., Rp 1 1/2 i., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss feuerverz.Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten ve...
Größen: 40 x 1½" IG x 40 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1 ½" Innengewinde x 40 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technisc...