Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Edelstahl-Fittings
>
Edelstahl-T-Stück
>
Artikel
T-Stück, Edelstahl, 1½" Innengewinde Größe: 1½" IG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
265-22-06-15
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250934922657
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
Größe: 1½" IG
Material: Edelstahl
Technische Daten
Größe: 1½" IG
Material: Edelstahl
... >
Lager 265
>
Gewindefittings und Formstücke
>
Edelstahl Gewindefittings
Weitere Suchbegriffe:
Heizungs Gewinde T-Stück
,
Wasser Gewinde T-Stück
,
T-Stück
,
edelstahl-t-stück g1/2
,
edelstahl t-stück
,
gewinde t-stück 1 1/2"
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
T-Stück, Edelstahl, 1" Innengewinde 1"
k.A.
ab € 4,61*
Ähnlich
T-Stück, Edelstahl, 1¼" Innengewinde 1¼" IG
k.A.
ab € 7,26*
Ähnlich
T-Stück, Edelstahl, 2" Innengewinde 2"
k.A.
ab € 14,27*
Ähnlich
T-Stück, Edelstahl, ¼" Innengewinde ¼"
k.A.
ab € 1,51*
Ähnlich
T-Stück, Edelstahl, ½" Innengewinde Größe: ½" IG
k.A.
ab € 2,28*
Ähnlich
T-Stück, Edelstahl, ¾" Innengewinde Größe: ¾" IG
k.A.
ab € 3,26*
Ähnlich
T-Stück, Edelstahl, ¾" x ½" x ¾" Innengewinde ¾" x ½" x ¾" IG
k.A.
ab € 3,40*
Ähnlich
T-Stück, Edelstahl, ⅜" Innengewinde Größe: 3/8" IG
k.A.
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen