Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt. Bestellbeispiel: K0624.125151210 Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das ent...
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt. Bestellbeispiel: K0624.125151210 Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das ent...
Größe nom. = 20mm Fitting Typ = T-Stück Material = Stahl Farbe = Schwarz Finish = Schwarzer Lack Standards = BS EN 50086 Runde Stahldosen. Eine Serie von Dosen, die zwei Löcher mit M4-Gewinde (50,8...
Größe nom. = 25mm Fitting Typ = T-Stück Material = Stahl Finish = Galvanisiert Standards = BS EN 50086 Runde Stahldosen. Eine Serie von Dosen, die zwei Löcher mit M4-Gewinde (50,8 mm, Mitte) zur Be...
VI MEGAPRESS G T-Stück 4617.2 DN32, 11/4"xRp3/4x11/4", Stahl-Zn-Ni Megapress G-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, mit Zink-Nickel Beschichtung, mit Innengewinde
VI MEGAPRESS G T-Stück 4617.2 DN32, 11/4"xRp1x11/4", Stahl-Zn-Ni Megapress G-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, mit Zink-Nickel Beschichtung, mit Innengewinde
VI MEGAPRESS G T-Stück 4617.2 DN40, 11/2"xRp1x11/2", Stahl-Zn-Ni Megapress G-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, mit Zink-Nickel Beschichtung, mit Innengewinde
VI MEGAPRESS G T-Stück 4617.2 DN50, 2"xRp3/4x 2", Stahl-Zn-Ni Megapress G-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, mit Zink-Nickel Beschichtung, mit Innengewinde
VI MEGAPRESS G T-Stück 4617.2 DN50, 2"xRp1x2", Stahl-Zn-Ni Megapress G-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, mit Zink-Nickel Beschichtung, mit Innengewinde
VI MEGAPRESS G T-Stück 4617.2 DN32, 11/4"xRp1/2" IGx11/4", Stahl verz. Megapress G-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, mit Zink-Nickel Beschichtung, mit Innengewinde
VI MEGAPRESS G T-Stück 4617.2 DN40, 11/2"xRp1/2" IGx11/2", Stahl verz. Megapress G-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, mit Zink-Nickel Beschichtung, mit Innengewinde
VI MEGAPRESS G T-Stück 4617.2 DN50, 2"xRp1/2" IGx2", Stahl verz. Megapress G-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, mit Zink-Nickel Beschichtung, mit Innengewinde