| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-228788 Herst.-Nr.: 228788 EAN/GTIN: 5056070968530 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Größe nom. = 25mm Fitting Typ = T-Stück Material = Stahl Finish = Galvanisiert Standards = BS EN 50086
Runde Stahldosen. Eine Serie von Dosen, die zwei Löcher mit M4-Gewinde (50,8 mm, Mitte) zur Befestigung des Deckels, und ein M4-Loch in der Basis für die Erdungsschraube aufweist. Für geeignete Deckelschrauben siehe Best.-Nr. 482-8644, und für geeignete Erdungsschrauben siehe Best.-Nr. 482-8650. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe nom.: | 25mm | Fitting Typ: | T-Stück | Material: | Stahl | Finish: | Galvanisiert | Standards: | BS EN 50086 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: T-Stück, gewinde t-stück stahl, gewinde t-stück, 228788, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, RS PRO, 25G3, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |