Werkstoff: 10.9, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Gewindestangen mit hoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung weiß.
Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage. Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung. Gewi...
Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2 m. Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb. Gewinde re...
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungspunkt am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispi...
Werkstoff: 10.9. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Gewindestangen mit hoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung weiß. Gewinde rechtssteigend.
Gewindegröße = M20 Material = Edelstahl Länge = 1m Gewindelängeform = Vollgewinde Edelstahltyp = A2 304 Erfüllte Normen = DIN 975 RS PRO Gewindestangen. Wir stellen die RS PRO Gewindestangen vor, d...