Tartan™ Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsricht...
Tartan™ Klebeband 8954 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längs- und...
Filamentklebeband 50mm x 50m, transparent & längsverstärkt Das PP-Filamentklebeband ist ein transparentes Klebeband mit Glasfaserverstärkung in Längsrichtung. Durch die starke Klebkraft eignet sich...
Das Filament FG-BD ist ein transparentes Polypropylenselbstklebeband mit Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung. Es eignet sich besonders zum Bündeln, Umreifen und Verstärken von zylindris...
Scotch® Klebeband 8959 ist ein Standard-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemit...
Das Filament FG 10 ist ein transparentes Polypropylenselbstklebeband mit Glasfaserverstärkung. Filament FG 10 eignet sich besonders zum Bündeln, Umreifen und Verstärken. Ein weiterer Einsatzzweck i...
Scotch® Klebeband 8956 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemitt...
Filament-Klebeband, längs und quer verstärkt, Bandbreite 50 mm Mit dem längs und quer verstärkten Filament-Klebeband verschließen Sie schwere Kartonagen und Wellverpackungen zuverlässig. Für das si...
Filament-Klebeband "Strong" 50 mm x 50 m Hotmelt-Kleber / Längs + Querfäden Material: PP (Polypropylen) Qualität: Filament Ausführung: Fadenverstärkt Farbe: Transparent Gesamtstärke: ca. 150µ Klebs...
Geeignet für den Verschluss von schweren bis sehr schweren Paketen. - Glasfaserverstärkung in Längsrichtung - hohe Reißfestigkeit in Längsrichtung durch Glasfaserverstärkung - hervorragende Schock-...
Filament-Klebeband, längs verstärkt, Bandbreite 50 mm Mit dem längs verstärkten Filament-Klebeband verschließen Sie schwere Kartonagen und Wellverpackungen zuverlässig. Für das sichere Verkleben de...
Scotch® Klebeband 8981 ist ein Hochleistungs-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem synthetischen Kautschukklebstoff (lösemittelfrei).
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.
Scotch® Klebeband 8959 ist ein Standard-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemit...
tesa® Filament 53398tesa ® Filament 53398 ist ein extrem reißfestes monodirektional glasfaserverstärktes Filamentklebeband mit einem PET Trägermaterial und einer Reißfestigkeit bis zu 800 N/cm. tes...