Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Filament 53398, 50mx50mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815007288
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53398-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448470911
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

tesa® Filament 53398

tesa ® Filament 53398 ist ein extrem reißfestes monodirektional glasfaserverstärktes Filamentklebeband mit einem PET Trägermaterial und einer Reißfestigkeit bis zu 800 N/cm. tesa ® Filament 53398 ist mit einer Synthesekautschukmasse ausgestattet, die sich durch eine hohe Sofortklebkraft (Tack) und gute Scherfestigkeitswerte auszeichnet. Zudem ist das Klebmassesystem sehr alterungsbeständig und lasst sich rückstandsfrei von diversen Oberflächen entfernen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Transparent
Breite:
50 mm
Stärke:
195 µm
Träger:
Glasfaser & PET
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50 mm transparent, filament band, filament-klebeband 50 mm x 50 m, tesa®, Filament, 53398, tesa® Filament 53398 50mx50mm Transparent.tesa Filament 53398 50mx50mm, Verpackungsband, 53398-00001-00, tesa® Filament
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,36*
€ 13,52*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 13,59*
5
€ 4,90*
ab € 10,08*
€ 13,69*
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 13,93*
Lager 8685
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 14,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2144* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.