Der Glasschreibtisch als edle Büroausstattung
Wird ein edles Büromöbel gesucht, ist beispielsweise der Glasschreibtisch empfehlenswert. Aufgrund der Materialauswahl, die beispielsweise mit Edelstahl kombiniert sein kann, passt sich der
Schreibtisch mit Glasplatte optimal der Büroausstattung an. Sicherheitsglas in milchiger, geätzter oder klarer Ausführung bietet zudem einen guten Schutz vor Schäden, wie Kratzern oder ähnlichem.
Schreibtischlampen, Drucker, Monitore oder auch andere Bürogeräte lassen sich aufgrund der enormen Stabilität daher problemlos darauf platzieren. Sichtschutzbleche als
Schreibtischzubehör gewährleisten schließlich je nach Modell, dass diverser Bürobedarf dahinter verborgen bleibt. Ausführungsabhängig können diese zudem als Ablage für Ordner, Prospekte, Zeitschriften oder andere Dokumente dienen, sofern Ablage-Vorrichtungen dafür gegeben sind.
Spezielle Varianten ermöglichen das einfache Drehen der Tischplatte, wobei auch zusammenklappbare Modelle bei geringem Platzangebot empfehlenswert sind. Gestelle mit Rollen gewährleisten des Weiteren den mobilen Einsatz. Stoßkanten aus ABS dienen der Arbeitssicherheit, sodass Verletzungen im Voraus vermieden werden können. Je nach Modell können auch
Büroschränke montiert werden, die für Ordnung auf und rund um den Schreibtisch praktisch sind. Ist eine ausziehbare Tastaturablage vorhanden, eignet sich der Glasschreibtisch auch bestens als Computertisch. Je nach Bedarf sollten schließlich weitere Auswahlkriterien Berücksichtigung finden, um den richtigen Bürotisch zu finden.
Variierende Tiefen, Breiten und Höhen für jeden Bedarf wählen - Hinweise
Damit das bequeme Arbeiten im Sitzen auf dem Schreibtischstuhl oder
Bürostuhl gewährleistet ist, sollte beim Auswählen auf die richtige Höhe der Arbeitsfläche Wert gelegt werden. So unterscheiden sich die Tische in der Höhe min. und der Höhe max., die sich passgenau einstellen lässt. Für den sicheren Stand auf unebenen Flächen erweisen sich zudem Höhenausgleichsschrauben als vorteilhaft. Ebenso sind die Tiefen individuell zu wählen.
Auch diese Utensilien sollten im Büro zur Verfügung stehen
Neben dem Locher und dem Tacker sind beispielsweise auch
Stifteköcher empfehlenswert. Gleichermaßen sollten auch Marker und andere Stifte stets zur Verfügung stehen, wie ebenso Radiergummis und Anspitzer.