DC-Motor, 22 mm, mit Getriebe, Typ=114886, Durchmesser=22 mm, Flanschdurchmesser=22 mm, Leerlaufdrehzahl=540 min -1 , Länge=76.2 mm, Nenndrehmoment=99 Nmm, Nennleistung=6 W, Nennspannung=12 VDC, Sc...
Allgemeines: Gleichstrommotor in zwei Ausführungen, 12 oder 24 V. Zur Verwendung mit Getriebe GE/I. Getriebe GE/I (wahlweise Art. 43030101 bis Art. 43033101) muss separat bestellt werden. Wenn Moto...
DOGA Gleichstrommotor Typ 162 DO 162.4101.2B.00 / 3008 12 V 7.5 A 0.18 Nm 2800 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt ...
Motraxx LFK-130RAC-10310 Universal Brushed Elektromotor Gleichstrommotor - X-Drive 2025-02 Entstörung RoHS-konform Dieser robuste und leistungsstarke Elektromotor eignet sich für alle Bereiche im M...
2er Pack Gleichstrommotor BOSCH 1397220295 Leistungsstarker Marken-Gleichstrommotor mit Sinterbronze-Gleitlagern und Messing-Schneckenwelle. Leistungsstarker Marken-Gleichstrommotor mit Sinterbronz...
2er Pack Gleichstrommotor JOHNSON 01604, 12 V- Laufruhiger, relativ langsam drehender Gleichstrommotor mit 12 V- Betriebsspannung und Welle an der Anschlussseite. Laufruhiger, relativ langsam drehe...