Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor, 22 mm, mit Getriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422112
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     114886
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor, 22 mm, mit Getriebe, Typ=114886, Durchmesser=22 mm, Flanschdurchmesser=22 mm, Leerlaufdrehzahl=540 min -1 , Länge=76.2 mm, Nenndrehmoment=99 Nmm, Nennleistung=6 W, Nennspannung=12 VDC, Schaftdurchmesser=4 mm, Schaftlänge=14.85 mm, Anschlussart=Kabel, Art des Getriebekopfs=Planetengetriebe, Serien=A-Max Series, Untersetzung=19
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
22 mm
Tiefe:
76 mm
Bruttogewicht:
119 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: dc-motor maxon 12v, getriebemotor, maxon getriebemotor, DC-Motor, 22 mm, mit Getriebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,73*
€ 253,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.