Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Grablicht

  Grablicht  (79 Angebote unter 30.861.084 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Grablicht“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Grablicht"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Grablichter ohne Deckel, Brenner Nr. 40, Brenndauer 23 Stunden, 4 Stk. (1 Angebot) 
Die Grablichter bieten eine helle gleichmäßige Flamme, eine lange konstante Brenndauer und damit ein Licht der Hoffnung für jede Grabstätte. Grablichter ohne Deckel, Nr. 40 Brenndauer: 23 Stunden 1...
VEPATIM
WX-35520
€ 1,1375*
pro Stück
 
 Stück
STARPAK Grablicht T3, Durchmesser: 64 mm, rot (6489909) (3 Angebote) 
STARPAK Grablicht T3, Durchmesser: 64 mm, rot Höhe: 125 mm, Brenndauer: ca. 48 Stunden, mit Golddeckel (89909) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Starpak
89909
€ 2,42*
pro Stück
 
 Stück
STARPAK Grablicht T3, Durchmesser: 64 mm, transparent (6489910) (3 Angebote) 
STARPAK Grablicht T3, Durchmesser: 64 mm, transparent Höhe: 125 mm, Brenndauer: ca. 48 Stunden, mit Golddeckel (89910) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Starpak
89910
€ 2,42*
pro Stück
 
 Stück
Star Trading
12.064-98
€ 9,52*
pro Stück
 
 Stück
LED Grablicht mit Flackerflamme, 2x Babyzelle LR 14, 1 Bernstein-LED, rot / Gold (2 Angebote) 
LED Grablicht mit Flackerflamme, 2x Babyzelle LR 14, 1 Bernstein-LED, rot / Gold Marke: Heitronic Dimmbar: nein IP-Schutzart: IP44 Material: Kunststoff Farbe: Rot Leuchtmittel im Lieferumfang: ja B...
Heitronic
HEI-36384
€ 2,07*
pro Stück
 
 Stück
Grablicht ohne Deckel, Kompo-Öllicht Nr. 3, Brenndauer 60 Stunden (1 Angebot) 
Die Grablichter bieten eine helle gleichmäßige Flamme, eine lange konstante Brenndauer und damit ein Licht der Hoffnung für jede Grabstätte. Grablichter ohne Deckel, Kompositionsöllicht Nr. 3 Brenn...
VEPATIM
WX-35535
€ 3,05*
pro Stück
 
 Stück
PAPSTAR Grablicht "Stundenbrenner", Durchmesser: 50 mm, rot (6415690) (8 Angebote) 
PAPSTAR Grablicht "Stundenbrenner", Durchmesser: 50 mm, rot Höhe: 65 mm, Brenndauer: ca. 28-30 Stunden, ohne Deckel beinhaltet: 4 Stück (15690) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
PAPSTAR
15690
€ 2,04*
pro 4 Stück
 
 Stück
Goobay 64604 Elektrische Kerze LED 0,2 W (2 Angebote) 
mit realistischem Flackereffekt, warmweiß (2700 K), batteriebetrieben (2x AA), für den Innen- und Außenbereich (IP44) Besonders in der Dämmerung und in der dunklen Jahreszeit schafft das Grablicht ...
Goobay
64604
€ 4,71*
pro Stück
 
 Stück
PAPSTAR Grablicht T3, Durchmesser: 64 mm, rot (6415694) (7 Angebote) 
PAPSTAR Grablicht T3, Durchmesser: 64 mm, rot Höhe: 100 mm, Brenndauer: ca. 48-50 Stunden, ohne Deckel (15694) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
PAPSTAR
15694
€ 1,41875*
pro Stück
 
 Stück
Grablicht ohne Deckel, Kompo-Öllicht Nr. 6, 30% Öl, Brenndauer 120 Stunden (1 Angebot) 
Die Grablichter bieten eine helle gleichmäßige Flamme, eine lange konstante Brenndauer und damit ein Licht der Hoffnung für jede Grabstätte. Grablichter ohne Deckel, Kompositionsöllicht Nr. 6 mit 3...
VEPATIM
WX-35560
€ 4,56*
pro Stück
 
 Stück
Grablicht Kompo Öllicht,95x59cm, rot 580704.001 (2 Angebote) 
Brenndauer ca. 60 Stunden
k.A.
580704.001
€ 1,28*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzkerze für Grablichter - weiß - Brenndauer 17 h (1 Angebot) 
Mit der Ersatzkerze kann das Grablicht aus Glas ganz einfach nachgefüllt werden. Der kleine Lichtspender wird aus Paraffin hergestellt, ähnlich wie ein Teelicht. Ein Anteil Öl macht die Flamme wide...
Glofrex
E-01
€ 19,84*
pro Stück
 
 Paket
EGB Grablicht (2 Angebote) 
EGB Grablicht mit Dämmerungsautomatik, lange Leuchtdauer von ca. 1 Jahr mit einem Satz Alkaline-Batterien durch Leuchtdiode und elektronischer Abschaltung bei Helligkeit, Dämmerungswert fest einges...
EGB
879705
€ 8,729*
pro Stück
 
 Stück
WS-BGR02 LED-Grablicht LED 0.06 W Gelb Rot (2 Angebote) 
WS-BGR02 LED-Grablicht LED 0.06 W Gelb Rot LED Grablicht inkl Timer, rot Batteriebetrieben Flackernder Lichteffekt Mit Timerfunktion Ausstattung: Für Innen- und Außeneinsatz Gelbe LED-Farbe Technis...
k.A.
WS-BGR02
€ 6,38*
pro Stück
 
 Stück
LED-Grablicht, 1 flackernde LED, H 120, rot (1 Angebot) 
LED-Grablicht, 1 flackernde LED, H 120, rot Kunststoff mit leicht entfernbarem Aufkleber mit An-/Aus-Schalter Brenndauer 4-6 Monate, 100 - 200 Tage inkl. 2 Baby-Batterien LR14 Abmessungen: H 120, Ø...
k.A.
640380
€ 13,32*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Grablicht
^

Grablicht - speziell für den Außeneinsatz konzipiert

Zu besonderen Anlässen oder aus religiösen Gründen werden den Toten gedacht, indem man ihre Gräber mit Kerzen schmückt. Das Licht ist nach christlicher Tradition ein Zeichen der Auferstehung und des ewigen Lebens und dient daneben der Erinnerung an den Verstorbenen.

Für den Außeneinsatz geeignet

Da die Flamme herkömmlicher Kerzen aufgrund der Witterungseinflüsse nur für kurze Zeit im Außenbereich brennen würde, wurden Grablichter so konzipiert, dass sie möglichst vielen Witterungsbedingungen standhalten und sich somit sehr gut als Außenleuchten eignen.

Verschiedene Ausführungen

Die meisten Lichter bestehen aus Öl bzw. Paraffin und einem Docht. Hier liegt wie bei Kerzen die Brenndauer bei ca. ein bis zwei Tagen. Die Kerzen sind zum Schutz vor Wind in weißen oder roten Kunststoffbehältern eingelassen; zum Schutz vor Regen sind auch Abdeckungen meist aus Metall mit christlichen Symbolen versehen oder Grablampen zum Einstellen der Kerzen erhältlich. Grablichter sind auch in stabileren Varianten erhältlich, beispielsweise aus einer Art Metallgehäuse, in welche die passende Kerzen hineingestellt werden. Das Gehäuse wird durch durchsichtige Scheiben geschlossen und schützt die Flamme vor dem Erlischen. Des Weiteren können Grablichter in dekorative Kerzenhalter gestellt werden.

Elektrische Grablampen für eine lange Brennzeit

Für einen länger andauernden Betrieb gibt es auch künstliche, kerzenförmige Grablichter, die auf Batterien oder Solarzellen und LED-Lampen zurückgreifen. Einige dieser Modelle verfügen zusätzlich über integrierte Lichtsensoren und Dämmerungschaltungen. Die Sensoren erkennen die sie umgebenden Lichtverhältnisse und schalten die Lampen ein, sobald die Dämmerung eintritt, was Energie spart. Betrieben werden die LED-Lampen mit Batterien.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.