Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Graffitischutz

  Graffitischutz  (2 Angebote unter 29.271.817 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Graffitischutz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Graffitischutz"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Anti-Graffiti- oder Erneuerungslack für Polyester 1kg=0,8kg Farbe+0,2kg Härter (7 Angebote) 
Anti-Graffiti- oder Erneuerungslack für Polyester 1kg=0,8kg Farbe+0,2kg Härter
Schneider Electric
NSYAUPG1G
ab € 167,56*
pro Stück
 
 Stück
Elix Reinigungstuch Anti-Graffiti 480.030 Spenderdose 30 St./Pa (4 Angebote) 
Elix Anti-Graffiti Tücher, verpackt in der Spenderdose. Starkes und effektives Anti-Graffiti-Tuch in höchster Qualität mit einer speziellen citrusbasierenden Flüssigkeitsformel. Die starke, strapaz...
ECS Cleaning Solutions
480.030
ab € 7,46*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Graffitischutz
^

Graffitischutz als Präventivmaßnahme

Kunst ist eine Frage des Geschmacks. Und nicht immer herrscht darüber Einigkeit, was Kunst und was Sachbeschädigung ist. Im Falle von unerlaubten Graffitis entscheidet immer der Eigentümer darüber, wie damit verfahren werden soll. Die Reinigung – mit herkömmlichen Oberflächenreinigern nicht wirksam – muss mit Graffitientferner erfolgen und ist zum Teil kostenintensiv. Mit einer soliden Prävention kann diesen Kosten vorgebeugt werden. Der Graffitischutz ist eine aufgebrachte Schicht, die das schnelle Entfernen von Graffiti ermöglicht.

Der Graffitischutz gegen Schmiererei

Streng genommen erfüllt das unerlaubte Sprühen an öffentlichen Gebäuden oder Privateigentum den Bestand der Sachbeschädigung. Die gesprühten Objekte sind charakteristisch für den Graffitisprayer und drücken ein Lebensgefühl oder Haltung aus. Sie sind Kunst, jedoch nicht überall gern gesehen. Und einige dieser Objekte wirken verschandelnd und sind unerwünscht. Insbesondere bei gefährdeten Flächen lohnen sich daher präventive Maßnahmen.
Zu diesen Maßnahmen zählt der Graffitischutz. Es ist eine Flüssigkeit, die auf die gefährdete Wand oder Fläche aufgetragen wird. Aufgesprühte Graffiti können anschließend leicht entfernt werden. Ein Zusatznutzen des Graffitischutzes ist, dass er die Fläche über einen längeren Zeitraum vor Verschmutzung durch Umwelteinflüsse oder Moose schützt. Die Verschmutzung kann ebenso wie das Graffiti abgetragen werden.

Der Graffitischutz ist
  • abwaschbar mit Dampfstrahl und heißem Wasser,
  • diffusionsoffen und transparent,
  • beständig gegen Umwelteinflüsse, UV-Strahlen und Witterung
Die Lösung aus Wachsen und Harzen kann auf mineralische Flächen aufgetragen werden. Die Vorbereitung umfasst das Reinigen des Untergrundes von losen Teilen, sandigen Anhaftungen sowie organischer Verschmutzung durch Algen oder Moose. Vor dem Auftrag muss die Fläche trocken und saugfähig sein.

Graffiti können von dieser geschützten Oberfläche mit heißem Wasser, Dampfstrahlreinigung oder feinem Schleifpapier entfernt werden. Die Reinigung ist mit wenig Zeitaufwand verbunden.

Alternative Maßnahmen gegen unerwünschte Graffiti

Die besten Maßnahmen gegen unerwünschte Graffiti verringern die Attraktivität der Fläche als Sprühgrundlage. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen geschehen. Hierzu gehören:
  • enge Bepflanzung vor der Wand,
  • hohe Einzäunung
  • Kameraüberwachung und Sicherheitsdienst.
Tipp: Eine bereits mit einem künstlerischem Graffiti besprühte Fläche wird in den meisten Fällen nicht illegal besprüht.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.