Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Grindometer

  Grindometer  (6 Angebote unter 30.861.173 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Grindometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Grindometer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Grindometer FM2/50 2 N. 0-50 µm (1 Angebot) 
Grindometer Zur Korngrößenbestimmung. Nach ISO 1524. Weitere Messbereiche auf Anfrage erhältlich. Messbereich 0 ... 50 µm Teilung 5 µl Breite 2 Nuten: 2x 12 mm mm
Industrial Physics Inks
VF2112
€ 563,86*
pro Stück
 
 Stück
Grindometer (1 Angebot) 
Grindometer Zur Korngrößenbestimmung. Nach ISO 1524. Weitere Messbereiche auf Anfrage erhältlich. Messbereich 0 ... 15 µm Teilung 1,5 µl Breite 2 Nuten: 2x 12 mm mm
Industrial Physics Inks
VF2110
€ 560,78*
pro Stück
 
 Stück
Grindometer (1 Angebot) 
Grindometer Zur Korngrößenbestimmung. Nach ISO 1524. Weitere Messbereiche auf Anfrage erhältlich. Messbereich 0 ... 100 µm Teilung 10 µl Breite 1 Nut: 1x 12 mm mm
Industrial Physics Inks
VF2107
€ 600,95*
pro Stück
 
 Stück
Grindometer (1 Angebot) 
Grindometer Zur Korngrößenbestimmung. Nach ISO 1524. Weitere Messbereiche auf Anfrage erhältlich. Messbereich 0 ... 250 µm Teilung 10 µl Breite 2 Nuten: 2x 12 mm mm
Industrial Physics Inks
VF2118
€ 724,97*
pro Stück
 
 Stück
Grindometer FM2/100 2 N,0-100 µm (1 Angebot) 
Grindometer Zur Korngrößenbestimmung. Nach ISO 1524. Weitere Messbereiche auf Anfrage erhältlich. Messbereich 0 ... 100 µm Teilung 10 µl Breite 2 Nuten: 2x 12 mm mm
Industrial Physics Inks
VF2113
€ 564,63*
pro Stück
 
 Stück
Grindometer FM2/25 2 N. 0-25 µm (1 Angebot) 
Grindometer Zur Korngrößenbestimmung. Nach ISO 1524. Weitere Messbereiche auf Anfrage erhältlich. Messbereich 0 ... 25 µm Teilung 2,5 µl Breite 2 Nuten: 2x 12 mm mm
Industrial Physics Inks
VF2111
€ 555,15*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Grindometer
^

Mit dem Grindometer die Körnigkeit von Lacken bestimmen

Das Grindometer wird in der speziellen Analytik im Rahmen der Bestimmung der Körnigkeit von Pasten oder Lacken verwendet. Ein anderer Begriff für das Grindometer ist Kornfeinheitsmesser. Das Gerät besteht aus einer Edelstahlplatte mit Rillen mit abnehmender Vertiefung im Mikrometerbereich. Nach dem Mahlen von Pasten oder Lacken wird das Probenmaterial mit einem Rakel über der Oberfläche verteilt und ausgestrichen. Anhand einer Skala neben der vertieften Rille, kann man dann die Körnigkeit anhand der Schichtdicke schnell und einfach ablesen. Zudem sind zur Analyse nur geringe Probenmengen notwendig. Es genügt meist ein Volumen zwischen einem Zehntel und der Hälfte eines Milliliters.

Informationen zu Normierungen

Messungen mit dem Grindometer sind in Bezug auf die Bestimmung des Pigmentausreibungsgrades im Verfahren nach Hegmann mit zwei Rinnen in DIN  53 203 bzw. DIN EN 21 524 und ISO 1524 beschrieben. Nach diesem Verfahren lässt sich die Größe und Anzahl von körnigen Partikeln und Agglomeraten anhand einer Skala, aufgeteilt in 25-Mikrometer-Abschnitte bestimmen. Die Skalen sind entweder nach Mikrometer, PCU (North) oder NS (Hegemann) beschriftet. Partikel ist hierbei eine Bezeichnung für ein Teilchen, welches im Vergleich zum System recht klein ist. Unter einem Agglomerat versteht man dagegen eine Anhäufung von losen Bestandteilen aus einem System zu einer festen Verbindung.

Informationen zur Verwendung

Da die Messung von Körnigkeit bei Pasten und Lacken oft binnen weniger Minuten sehr genau vorgenommen werden können, kann man das Grindometer auch bevorzugt dafür nutzen, die einzelnen Produktionsschritte in der Farben- und Lackindustrie zu verfolgen und zu bewerten. Was vielleicht verwundert, dass man auch die Feinheit von Schokoladenmischungen, Cremes und Pasten in der Lebensmittelindustrie mit einem Grindometer bestimmt. Die Mischung wird letztendlich mit einem Haarlineal über den Rillen abgezogen.

Reinigung und Pflege

Die Edelstahlplatte muss zur Vermeidung fehlerhafter Messergebnisse nach jedem Gebrauch sorgfältig gereinigt werden. Hier ist es von Vorteil, dass Edelstahl nicht nur gegenüber Lösungsmitteln, sondern auch Ölen, Fetten und anderen Chemikalien widerstandsfähig ist. Sogar bei einer Reinigung mit Wasser wird bei Edelstahl das Rosten des Materials ausgeschlossen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.