Übersicht | "Haematokritröhrchen"Überbegriffe Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
Glaswarenfabrik Karl Hecht 40564010 |
ab € 2,35* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 184,74* pro 1.000 Stück |
| |
Assistent Haematokrit Kapillaren rot, heparisiert (1 Angebot) Assistent Mikro-Haematokrit-Kapillaren Einweg-Kapillaren für die Blut- und Harnuntersuchung Produktspezifikationen zu den Haematokrit-Kapillaren Mikro-Haematokrit-Kapillaren heparinisiert mit Na-He... |
Glaswarenfabrik Karl Hecht 40563010 |
ab € 2,61* pro 100 Stück |
| |
Haematokritkapillare, 100 µl, L 100 mm, AD 1,5-1,6 mm, ID 1,1-1,2 mm (3 Angebote) Haematokritkapillare, 100 µl, Länge 100 mm, Außendurchmesser 1,5-1,6 mm, Innendurchmesser 1,1-1,2 mm. Für den Einmalgebrauch, NA-heparinisiert, Color-Code rot, DIN EN ISO 12772, CE gemäß IVD 98/79 EG. |
|
ab € 43,86* pro 1.000 Stück |
| |
|
|
ab € 2,441* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 9,17* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 18,67* pro 1.000 Stück |
| |
Haematokritkapillaren, 18 µl, L 75 mm, AD 1,3-1,4 mm, ID 0,5-06 mm (2 Angebote) Haematokritkapillaren, 18 µl, Länge 75 mm, Außendurchmesser 1,3-1,4 mm, Innendurchmesser 0,5-06 mm. Mit Kalibriermarke bei 60 mm, für Einmalgebrauch, NH4-heparinisiert, Color-Code grün, CE gemäß IV... |
|
ab € 51,23* pro 1.000 Stück |
| |
|
|
ab € 0,02556* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,87* pro 1.000 Stück |
| |
Haematokritkapillare, 60 µl, L 75 mm, AD, 1,3-1,4 mm, ID 0,9-1,0 mm (3 Angebote) Haematokritkapillare, 60 µl, Länge 75 mm, Außendurchmesser 1,3-1,4 mm, Innendurchmesser 0,9-1,0 mm. Für den Einmalgebrauch, nicht heparinisiert, Color-Code blau, DIN EN ISO 12772, CE gemäß IVD 98/7... |
|
ab € 17,07* pro 1.000 Stück |
| |
Haematokritkapillare, 60 µl, L 75 mm, AD, 1,3-1,4 mm, ID 0,9-1,0 mm (3 Angebote) Haematokritkapillare, 60 µl, Länge 75 mm, Außendurchmesser 1,3-1,4 mm, Innendurchmesser 0,9-1,0 mm. Für den Einmalgebrauch, NA-heparinisiert, Color-Code rot, DIN EN ISO 12772, CE gemäß IVD 98/79 EG. |
|
ab € 20,77* pro 1.000 Stück |
| |
Haematokritkapillare, 75 µl, L75 mm, AD, 1,42-1,68 mm, ID 1,07-1,23 mm (3 Angebote) Haematokritkapillare, 75 µl, Länge 75 mm, Außendurchmesser 1,42-1,68 mm, Innendurchmesser 1,07-1,23 mm. Für den Einmalgebrauch, nicht heparinisiert, Color-Code blau, DIN EN ISO 12772, CE gemäß IVD ... |
|
ab € 15,62* pro 1.000 Stück |
| |
Haematokritkapillare, 75 µl, L75 mm, AD, 1,42-1,68 mm, ID 1,07-1,23 mm (3 Angebote) Haematokritkapillare, 75 µl, Länge 75 mm, Außendurchmesser 1,42-1,68 mm, Innendurchmesser 1,07-1,23 mm. Für den Einmalgebrauch, NA-heparinisiert, Color-Code rot, DIN EN ISO 12772, CE gemäß IVD 98/7... |
|
ab € 18,86* pro 1.000 Stück |
| |
|
|
ab € 3,44* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema hämatokritröhrchen | | ![](/p.gif) | Mit den Hämatokrit-Kapillaren kleinste Blutproben gewinnen und auswerten
In der speziellen Analytik in Krankenhäusern, Praxen oder Laboren genügt es, - je nach zu untersuchenden Werten - mit Kapillarpipetten kleinste Mengen Blut abzunehmen. Zu den Blutentnahmesystemen zur Kapillarblutentnahme gehören nicht nur Einmal-Kapillare und Blutgasspritzen, sondern auch Hämatokrit-Kapillare, sowie das entsprechende Zubehör wie Versiegelungskitt, auch als Verschlusswachs bezeichnet. Blutentnahmesysteme bestehen heute zu Tage nur noch aus Einmal-Kapillaren - egal, ob sie aus Glas oder Kunststoff hergestellt sind. Dies ist in der DIN EN ISO 12 772: 1997-05 festgelegt und gilt sowohl für die Medizintechnik als auch für die Lebensmitteltechnik.
Der Hämatokrit
Der Hämatokrit ist ein in Prozent angegebener Messwert, der den Anteil der roten Blutkörperchen „Erythrozyten“ am Volumen des Blutes angibt. Abkürzungen für Hämatokrit gibt es gleich mehrere, nämlich Hct, Hkt oder Hk. Zur Ermittlung des Messwertes werden gerinnungsfreie Blutproben in Röhrchen wie bei einer Blutsenkung optisch ausgewertet oder in einem Gerät zentrifugiert. Zur Verhinderung der Gerinnung können die Hämatokrit-Kapillaren bereits mit Heparin ausgekleidet sein. Ein niedriger Hämatokrit-Wert spricht in der Medizin für eine Überwässerung des Patienten, die dadurch entstehen kann, dass nach Blutverlusten eine Infusion mit reiner Flüssigkeit auf NaCl-Basis erfolgt ist. Umgekehrt kann man aus einem hohen Hämatokrit-Wert meist einen Verdacht auf eine Blutverdickung nach einem Blutdoping ziehen.
Zur Beschreibung
Hämatokrit-Kapillare sind zylindrische Röhrchen, die als Mittelwerte ca. sieben Zentimeter hoch sind und über einen glatten Fuß verfügen. Der Innendurchmesser liegt oft bei knapp über einem Millimeter. Bei einer Standardbefüllung erreicht man dadurch meist ein Volumen von um die 75 Mikroliter. Es gibt natürlich auch kleinere und größere Kapillare. Eine Kalibriermarke ist auf den Kapillaren nicht aufgebracht. Zur Unterscheidung der Kapillare kann man auf Gefäße mit roten oder blauen Color Code zurückgreifen. Der rote Farbcode bedeutet, dass das Gefäß hepranisiert ist und der Entnahme von Kapillarblut dient, während der blaue Farbcode zur Bestimmung des hepranisierten Venenblut vorgesehen ist. Zum Zentrifugieren sollte zudem die Hämatokrit-Kapillare mit Wachs oder Kit verschlossen werden. Für die Verwendung in Europa müssen die Kapillaren gem. IVD 98/79 EG mit einem CE-Zeichen versehen sein.
|
|