Leitz Hängemappe Personalakte, seitlich offen. Fünf Fächer mit je einer kaufmännischen Heftung, eine Dehntasche. Integrierte Prospekthülle mit vorgedrucktem Register oder Blankorückseite zur eigene...
Mit flexibler Bodenfalte und seitlichen Laschen. Inkl. 60 mm-Rastreiter mit Einsteckschildern blanko und A-Z. • Hängemappe mit stabiler Kunststoff-Hängeschiene für die Aufbewahrung ungelochter Unte...
Hängemappe Für DIN A4 Höhe x Breite 260 x 350 mm Füllhöhe 15 mm Aus PVC in grau Mappe seitlich offen Mappe außen mit 2 Metallhängeschienen, Reiter und Einsteckschild Einhängbar Suchbegriffe: Hefter...
Hängemappe Für DIN A4 Höhe x Breite 275 x 350 mm Füllhöhe 30 mm Aus PVC in grau Mappe seitlich offen Mappe außen mit 2 Metallhängeschienen, Reiter und Einsteckschild Einhängbar Suchbegriffe: Hefter...
Leitz Hängemappe ALPHA®, seitlich offen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreite...
Mit flexibler Bodenfalte für verschiedene Füllmengen. Inkl. 60 mm-Rastreiter mit Einsteckschildern blanko und A-Z. • Hängemappe mit stabiler Kunststoff-Hängeschiene für die Aufbewahrung ungelochter...
Mit Heftmechanik für gelochte Unterlagen. Inkl. 60 mm-Rastreiter mit Einsteckschildern blanko und A-Z. • Hängemappe mit transparenter Vorderseite und stabiler Kunststoff-Hängeschiene • Mit Heftmech...
Format: DIN A4. Rückenbreite: 50 mm. Hänge-Ordner aus stabiler Hartpappe. Mit hochwertiger ELBA Hebelmechanik, rado-Ösen, Niederhalter und Griffloch. Mit ausziehbarer Kunststoffhängevorrichtung zur...